Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Digitalanzeige mit Multifunktionseingang
  • 7-Segmente-LED rot (4-stellig)
  • Anzeigebereich: -1999....9999
  • Funktionen: Strom; Spannung; Pt100/Pt1000; Thermoelemente; Frequenz; Drehzahl; Zähler
  • 48 x 24 x 67 mm (B x H x T)
  • 2 Halbleiter-Schaltausgänge
  • Hilfsenergie: 9...28 V DC
  • Anschlussklemmen

Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1

Artikelnummer: 101973
EAN: 4250738103573
Technische Daten

Multifunktionsanzeige

Strom, Spannung, Widerstandsthermometer, Termomelemente, Frequenz, Drehzahl, Zähler

-1999...9999

10 mm

2 x Transistor

9...28 V DC

48 mm

24 mm

67 mm

45 x 22,2 mm

Anschlussklemmen

EPDM
PC

-20 °C

50 °C

Front IP65/Rückseite IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktionsanzeige WIKA 14110042 - DI32-1
Die Multifunktionsanzeige 14110042 - DI32-1 von WIKA eignet sich durch Ihre kompakten Abmessungen für Anwendungen mit wenig Platz. Die Anzeige verfügt über einen Multifunktionseingang mit 23 verschiedenen Eingangskonfigurationen. Das Eingangssignal wird über die Klemmenbelegung und die Parameter in der Gerätekonfiguration eingestellt. So ist die Multifunktionsanzeige 14110042 - DI32-1 in der Lage Messwerte wie Strom- oder Spannungssignale, Widerstandsthermometer (Pt100/Pt1000) und Thermoelemente anzuzeigen. Außerdem kann die Anzeige zur Frequenz- und Drehzahlmessung und als Zählereingesetzt werden. Zur Steuerung verfügt die Multifunktionsanzeige 14110042 - DI32-1 über zwei Transistorausgänge deren Schaltverhalten einstellbar ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0