Thermometer, Mit Einstechfühler ECO130-GTE130 OK (Ø 1,5 mm/-65...400 °C), Funktion: Temperaturmessung, Für Einstich- und Oberflächenmessungen, Messbereich: -65...1.200 °C, Messzyklen: ca. 3/s, kalibrierbar/rückführbar, Anzeige LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Schutzart: IP40, Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
Thermometer, Funktion: Temperaturmessung, Für Einstich- und Oberflächenmessungen, Messbereich: -65...1.200 °C, Messzyklen: ca. 3/s, kalibrierbar/rückführbar, Anzeige LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Schutzart: IP40, Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
Thermometer, Mit Drahtfühler GTF 300 (-65...300 °C), Funktion: Temperaturmessung, Für Einstich- und Oberflächenmessungen, Messbereich: -65...1.200 °C, Messzyklen: ca. 3/s, kalibrierbar/rückführbar, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Schutzart: IP40, Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
Thermometer, Mit Einstechfühler GF 1TK-E3 (Ø 3 mm/-65...550 °C), Funktion: Temperaturmessung, Für Einstich und Oberflächenmessungen, Messbereich: -65...1.200 °C, Messzyklen: ca. 3/s, kalibrierbar/rückführbar, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Schutzart: IP40, Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Inkl. Koffer GKK 1000
Thermometer, Mit Oberflächenfühler (Ø 15 mm/-65...400 °C), Funktion: Temperaturmessung, Für Einstich und Oberflächenmessungen, Messbereich: -65...1.200 °C, Messzyklen: ca. 3/s, kalibrierbar/rückführbar, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Schutzart: IP40, Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecke
Wasserdichtes Thermometer mit Alarmfunktion, Mit Einstechfühler (Ø 3 mm/Pt1000 2-Leiter), Funktion: Temperaturmessung, Messbereich: kurzzeitig -70...250 °C/dauerhaft -70...230 °C, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Material Fühler: V4A, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 1 m
Wasserdichtes Thermometer mit Alarmfunktion, Mit Tauchfühler (Ø 3 mm/Pt1000 2-Leiter), Funktion: Temperaturmessung, Messbereich: kurzzeitig -70...250 °C/dauerhaft -70...230 °C, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Material Fühler: V4A, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 1 m
Thermometer, Mit Einstechfühler GF 1TK-E1.5 (Ø 1,5 mm/-65...400 °C), Funktion: Temperaturmessung, Für Einstich- und Oberflächenmessungen, Messbereich: -65...1.200 °C, Messzyklen: ca. 3/s, kalibrierbar/rückführbar, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Schutzart: IP40, Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Inkl. Koffer GKK 1000
Wasserdichtes Thermometer mit Alarmfunktion, Mit Einstechfühler (Ø 1,5 mm/Pt1000 2-Leiter), Funktion: Temperaturmessung, Messbereich: kurzzeitig -70...250 °C/dauerhaft -70...230 °C, Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm, Material Fühler: V4A, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 1 m
Heutemperatur-Messgerät, Ausführung: mit Fiberglassonde, Messeingang: Pt1000 (2-Leiter), Anschluss: BNC-Stecker, Fühler: Pt1000 DIN Kl. AA, Fühlerdurchmesser: 10 mm, Sondenlänge: 4 m, Messbereich: -200...+450 °C, Messbereich Fühler: -20...+120 °C, Auflösung: 0,1 °C, Anzeige: 3-zeilig beleuchtet und 180° drehbar, Schutzart: IP67, Stromversorgung: 2 x AA-Batterien
Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter, Mit Datenlogger (Datensätze autom. 5.300/manuell 1.000), Mit Oberflächenfühler GOF 400 VE (Typ K) und Luftfeuchte-/Temperatursensor TFS 0100 E, Funktion: Messung Luftfeuchte/Temperatur/Strömung, Messbereiche: 0...100 % r.F./Raum -40...120 °C/Oberfläche -80...250 °C (Thermoelementeingang)/0...5 m/s (STS 005)/0...20 m/s (STS 020), Anschlüsse: Mini-DIN-Buchse (6-polig)/Mini-Flachstecker Typ K, Ausgang: serielle Schnittstelle oder analog 0-1 V einstellbar, Anzeige LCD 2 x 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm, Kabellänge: GOF 400 VE 1 m/TFS 0100 E 1,2 m, Inkl. Koffer GKK 3500
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.