• Hygro-/Thermometer
  • Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte
  • Messbereich: -20...70 °C/10...95 % r.F.
  • Anzeige: 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Material: Gehäuse: ABS
  • Maße: Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm

Hygro-/Thermometer Senseca GFTH 95 - 600245

Artikelnummer: 108380
EAN: 4058175002455
Technische Daten

Hygro-/Thermometer

Temperaturmessung
Luftfeuchtemessung

10...95 % r.F.
-20...70 °C

Batterie 9 V

ABS

-25 °C

70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hygro-/Thermometer Senseca GFTH 95 - 600245
Das Hygro-/Thermometer GFTH 95 - 600245 von Senseca (ehemals Greisinger) ist ein Handmessgerät und misst Temperaturen in einem Bereich von 25 bis 70 °C und Luftfeuchte von 10 bis 95 % r.F. Es ist unter anderem für Messungen in Wohn-, Büro- oder Produktionsräumen, Lagerhallen, der Kälte- und Klimatechnik, Gewächshäusern, Museen z.B. für die Schadensbegutachtung geeignet. Das Hygro-/Thermometer GFTH 95 - 600245 verfügt über eine 4 1/2-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit einer 9 V-Batterie betrieben, die im Lieferumfang enthalten ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0