Ringsensoren / Schlauchsensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 20,1 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 2,5 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, IO_Link
Artikelnummer: 103194
-15 % UVP: 148,30 €
126,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 51 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 6 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, IO_Link
Artikelnummer: 103195
-15 % UVP: 219,50 €
186,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 15,1 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 2 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, IO_Link
Artikelnummer: 103192
-15 % UVP: 148,30 €
126,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Schlauchsensor, Schaltabstand: 14 mm, Schließer, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 3 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103196
-12 % UVP: 141,40 €
124,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 25,1 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 3 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, IO_Link
Artikelnummer: 103193
-15 % UVP: 148,30 €
126,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Ringsensor, Ringdurchmesser: 10,1 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 1,5 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, IO_Link
Artikelnummer: 103191
-15 % UVP: 148,30 €
126,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Ringsensor, Dynamisches Arbeitsprinzip, Ringdurchmesser: 15 mm, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 0,8 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, IO_Link
Artikelnummer: 103159
-15 % UVP: 148,30 €
126,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Induktiver Schlauchsensor, Schaltabstand: 14 mm, Schließer, DC PNP, Auflösung Stahlkugel (Ø): 3 mm Schutzart: IP67, 0,09 m PUR-Kabel mit M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103197
-12 % UVP: 141,40 €
124,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

So funktionieren Ringsensoren / Schlauchsensoren

Ring- und Schlauchsensoren gibt es für verschiedene Einsatzzwecke in unterschiedlichen technischen Bauweisen.

Die Ringsensoren sind, wie Ihr Name schon sagt, ringförmig aufgebaut, wobei sich der Erfassungsbereich im Inneren des Rings befindet.

Große Verbreitung in der Automation haben vor allem die induktiven Ring- und Schlauchsensoren. Wie die induktiven Sensoren auch, machen sie sich das physikalische Prinzip der Induktion zunutze. Demzufolge erzeugen die Sensoren ein elektromagnetisches Feld und messen dessen Beeinflussung. Passiert ein metallisches Teil den Erfassungsbereich, wird dieses anhand der Veränderungen am Induktionsfeld erkannt. Aufgrund ihrer Bauweise zeichnen sie sich dabei durch eine hohe Auflösung bei kurzer Ansprechzeit aus. Induktive Ring- und Schlauchsensoren werden in einer statischen sowie einer dynamischen Variante hergestellt. Statische Sensoren eignen sich für die Staukontrolle oder für die Erfassung von relativ großen Metallteilen wie Schrauben, Nägeln und Muttern. Zur Erkennung kleinster Teile ist die dynamische Variante der Sensoren geeigneter. Die Schlauchsensoren eignen sich besonders für die nachträgliche Montage an nicht metallischen Schläuchen.

Einsatzgebiete in der Automation:

Die Anwendungsbereiche von Ring- und Schlauchsensoren sind zahlreich. Sie werden zum Beispiel eingesetzt zur:

  • Erfassung von metallischen Kleinteilen
  • Drahtbruchkontrolle
  • Staumeldung bei Zuführschläuchen
  • Auswurfkontrolle in der Fertigung
  • Teilezählung
  • Zuführkontrolle von Metallobjekten

 

Ringsensoren und Schlauchsensoren zu besten Preisen bei Automation24 – Lieferung erfolgt binnen 24h

Automation24 führt unter den Sensoriksystemen statisch und dynamisch arbeitende induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren des erfahrenen Markenherstellers ifm. Der Hersteller ist weltweit bekannt für seine hochwertige Automatisierungstechnik made in Germany.

Mit den Sensoren können selbst Objekte mit sehr kleinen Durchmessern sicher erfasst werden. Dabei verfügen die Produkte über kurze Ansprechzeiten. Die Impulsverlängerungen der induktiven Ring- und Schlauchsensoren lassen sich einfach einstellen. Die Öffner- und Schließerfunktionen sind frei wählbar.

Im Sortiment von Automation24 finden Sie Ausführungen mit Ringdurchmessern von 10 mm bis 50 mm. Die Auflösungen reichen von 0,8 mm bis 6 mm. Die Schutzart IP67 bestätigt die Unempfindlichkeit der Sensoren gegenüber Staub, Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Ringsensoren beziehungsweise Schlauchsensoren zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Ring- oder Schlauchsensor zu zuverlässigen Metalldetektion kleinster Teile in Zuführschläuchen!