Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Induktiver Schlauchsensor
  • Schaltabstand: 14 mm
  • Schließer
  • DC PNP
  • Auflösung Stahlkugel (Ø): 3 mm Schutzart: IP67
  • 0,09 m PUR-Kabel mit M12-Steckverbindung

Induktiver Schlauchsensor ifm electronic I85002 - I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS

Artikelnummer: 103197
EAN: 4021179253215
Passendes Zubehör
Technische Daten

I85

3 mm

< 35 m/S

Induktiver Schlauchsensor

keine

ja

10 V

35 V

DC

PNP

200 mA

1 x Schließer (NO)

PUR-Kabel mit Stecker M12

0,09 m

PC

PC

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE

Kabelbinder im Lieferumfang

Erweiterte Artikelbeschreibung
Induktiver Schlauchsensor ifm electronic I85002 - I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS
Der induktive Schlauchsensor I85002 - I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS von ifm mit kompakter Bauform und der hohen Schutzart IP67 ist leicht und schmutzunempfindlich. Das Gerät ist gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung geschützt. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Der induktive Schlauchsensor I85002 - I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS hat einen Schaltabstand von 14 mm und eine hohe Auflösung (Stahlkugel (Ø) von 3 mm) bei einer kurzen Ansprechzeit. Das Gerät arbeitet nach dem statischen Arbeitsprinzip. Zur Erleichterung der Montage dient ein Montageschlitz. Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten. Der induktive Ringsensor I85002 - I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS mit 0,09 m PUR-Kabel und M12-Steckverbindung ist die ideale Lösung für Applikationen zur Teilerfassung und Staukontrolle in Zuführschläuchen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0