SALE - Schalttechnik

Elektronischer Treppenlichtautomat, 6 Zeitfunktionen, Zeitbereich: 0,5...12 min (in den Funktionen T/TW), Tragschienen-Montage, Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40, Schraubklemmen, Funktionen: Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung (TW)/Zeitautomatik ohne Abschaltvorwarnung (T)/Dauerlicht (EIN)/ausgeschaltet/Stromstoßschalter ohne Zeitfunktion (nur Typen mit Option P)/Stromstoßschalter nullspannungssicher (nur Typen mit Option PN)
Artikelnummer: 104202
-79 % UVP: 99,97
20,83
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überlastrelais für Motorschutz, 1...4 A, Baugröße S00, CLASS 5...30, Schraubanschluss, Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer, Hand-Automatik-Reset interne Erdschlusserkennung
Artikelnummer: 101361
UVP: 226,00
98,11
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Halbleiterschütz, 3-phasig, 5,2 A, 48...480 V, Steuerspannung: 110...230 V AC, 2-phasig gesteuert, Momentanschaltung, Schraubklemmen
Artikelnummer: 101469
UVP: 224,00
87,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Halbleiterschütz, 3-phasig, 5,4 A, 48...480 V, Steuerspannung: 110...230 V AC, Wendeschaltung, Momentanschaltung, Schraubklemmen
Artikelnummer: 101471
UVP: 406,00
165,62
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute