• Elektronischer Treppenlichtautomat
  • 6 Zeitfunktionen
  • Zeitbereich: 0,5...12 min (in den Funktionen T/TW)
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung (TW)/Zeitautomatik ohne Abschaltvorwarnung (T)/Dauerlicht (EIN)/ausgeschaltet/Stromstoßschalter ohne Zeitfunktion (nur Typen mit Option P)/Stromstoßschalter nullspannungssicher (nur Typen mit Option PN)

Elektronischer Treppenlichtautomat TELE E1ZTPNC 230V AC - 110300

Artikelnummer: 104202
EAN: 9008662000179
Passendes Zubehör
Technische Daten

Licht-Zeitschalter

6

Multifunktion

1

0,5...12 min (in den Funktionen T und TW)

Drehknöpfe

1 x Schließer (NO)

230 V AC

17,5 mm

87 mm

60 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Treppenlichtautomat TELE E1ZTPNC 230V AC - 110300
Der elektronische Treppenlichtautomat ENYA E1ZTPNC 230V AC - 110300 von TELE bietet 6 Zeitfunktionen und einen Zeitbereich von 0,5 bis 12 Minuten in den Funktionen T und TW. Das Zeitrelais E1ZTPNC 230V AC ist für eine einfache Tragschienen-Montage vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden. Mit den umfangreichen Zeitfunktionen, die per Drehknopf eingestellt werden können, bietet der Treppenlichtautomat E1ZTPNC 230V AC die optimale Lösung zur Lichtregulierung im Treppenhaus.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0