Thermoelement Temperaturkopftransmitter, Messbereich: je nach Applikation, Eingang: TC, Ausgang: 4-20 mA, Messelement: Thermoelement Typ B/C/D/E/J/K/L/N/R/S/T/U, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors
Pt100 Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: bis 850 °C, Eingang: RTD, Ausgang: analog 4-20 mA, Messelement: Pt100 (2-/3-/4-Leiter), Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA und 0-10 V konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Genauigkeit (bei 25 °C): 0,1 % der Messspanne, Schnittstellen: USB Micro B, Mit Fühlerbrucherkennung, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 650 °C werkseitig konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, andere Konfiguration auf Anfrage, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist, Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter), Genauigkeit: 0,1 %, Schnittstellen: USB, Versorgungsspannung: 8...35 V DC, Abmessungen: 30 x 12,2 x 8,0 mm, Anschluss Pt100/Pt1000: löten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Temperaturkopftransmitter, Programmierbar für Widerstandsthermometer und Thermoelemente, Eingang: 1 x Widerstandsthermometer oder Thermoelement, Ausgang: 4…20 mA, Genauigkeit: 0,15%, Konfiguration über PC mit Konfigurationskit TXU10 (Setup-Programm PC-Software ReadWin 2000)
Pt100 / Pt1000 Temperaturkopftransmitter, Messbereich: -200...850 °C, Eingang: RTD (Pt100 / Pt1000), Vorkonfiguriert für 3-Leiter Pt100, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA, Elektrischer Anschluss: Push-In-Klemmen, Gehäuseform: Form B Kopfmessumformer, DIN EN 50446, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors, Für den Ex-freien Bereich
Pt100 / Pt1000 Temperaturkopftransmitter, Messbereich: -200...850 °C, Eingang: RTD (Pt100 / Pt1000), Vorkonfiguriert für 3-Leiter Pt100, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Gehäuseform: Form B Kopfmessumformer, DIN EN 50446, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors, Für den Ex-freien Bereich
Pt100 / Pt1000 Temperaturkopftransmitter, Messbereich: -200...850 °C, Eingang: 1 x PT100 / PT1000,Vorkonfiguriert für 3-Leiter Pt100 0...150 °C, Ausgang: 4...20 mA / HART, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors, Für den Ex-freien Bereich
Pt100 Temperaturkopftransmitter, Messbereich: 0...600 °C, Eingang: 1 x TC, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA, Messelement: Thermoelement Typ J/-200...1.200 °C, min./Spanne 50 K, Gehäusematerial: PC, Schutzart: IP00, Fehleranzeige bei Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors, Für den Ex-freien Bereich
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.