• Isolierter Universal-Temperaturkopftransmitter
  • Messbereich: konfigurierbar
  • Werkeinstellung: 0 bis 100 °C
  • Eingang: 1
  • Ausgang: 1 x analog 4-20 mA
  • Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV
  • Schnittstellen: HART
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: CISPR 11/EN 61000-4-2...6/EN 61000-4-8
  • Versorgungsspannung: 8,5...36 V DC
  • Gehäusematerial: ABS
  • Durchmesser: 43,5 mm
  • Höhe: 20.5 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen

Universal-Temperaturkopftransmitter NOVUS TxIsoBlock-HRT - 8808000300

Artikelnummer: 106526
EAN: 7899850600507
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-270 °C

1820 °C

Pt100
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ R
NTC RTD
Pt1000
0-50 mV

± 0,15 K

Konfiguration über Software

8,5 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

Schraubklemmen

-40 °C

85 °C

HART

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universal-Temperaturkopftransmitter NOVUS TxIsoBlock-HRT - 8808000300
Der isolierte Universal-Temperaturkopftransmitter TxIsoBlock-HRT - 8808000300 von NOVUS dient der Signalumwandlung von Thermoelementen der Typen J/K/T/E/N/R/S/B, Pt100/Pt1000- und NTC RTD-Sensoren. Das für die Prozessmessung verwendete Ausgangssignal ist ein 4 bis 20 mA-Signal. Dies bedeutet schnelle, einfache, zuverlässige und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Die HART-Schnittstelle des isolierten Universal-Temperaturkopftransmitters TxIsoBlock-HRT - 8808000300 ermöglicht die Konfiguration des Messbereichs über PC oder Handy mittels kostenloser Windows®- bzw. Android- Konfigurationssoftware sowie eine einfache Inbetriebnahme und Feinabstimmung bei regelmäßigen Kalibrierungsüberprüfungen. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0