• TxConfig HART Modem
  • Mit polaritätsunempfindlichen Prüfklemmen
  • Anzeige: LED Rx/Tx
  • Kompatibel mit USB 1.1/2.0
  • Maße: 70 x 45 x 18 mm

Konfigurationsschnittstelle NOVUS TxConfig HART - 8816021059

Artikelnummer: 107253
EAN: 7898427130805
Technische Daten

HART Modem

70 mm

45 mm

18 mm

0 °C

50 °C

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konfigurationsschnittstelle NOVUS TxConfig HART - 8816021059
TxConfig HART ist ein HART Modem für die Konfiguration von Tx Temperaturtransmittern mit HART-Protokoll.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0