CAN-Bus-Gateways

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Gateway USB to CAN V2, Baudrate: 10 kBit/s...1 Mbit/s, Spannungsversorgung: 5 V über USB, Schnittstellen: USB/D-Sub 9 (CAN-Bus), Anzeige: LED, Inkl. Treiber-CD
Artikelnummer: 106985
270,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CANbridge NT200, 2 CAN-Kanäle, Teilnehmeranzahl max.: 120, Baudrate: 5...1.000 kBit/s, Spannungsversorgung: 9...36 V DC, Schnittstellen: USB, Montage: Tragschiene DIN 35, Schutzart: IP20, Maße (B x H x T): 22,5 x 114,5 x 99 mm, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106983
384,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
CAN@net NT200 CAN-Ethernet-Gateway, CANbridge NT200, 2 CAN-Kanäle, Max. Anzahl Teilnehmer: 120, Baudrate: 5...1.000 kBit/s, Ethernetanschlüsse: 10/100 MBit/RJ45/geschirmt, Schutzart: IP20, Spannungsversorgung: 9...36 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Anschluss: Schraubklemmen, Schnittstellen: Ethernet/RJ45/USB, Maße (B x H x T): 22,5 x 114,5 x 99 mm
Artikelnummer: 106984
463,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen® Master (nach DSP301 V4.2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109318
581,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway Layer 2, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CAN Layer 2 (11-Bit oder 29-Bit Identifier), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109321
581,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Slave, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen (nach DSP301 V4.2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109322
581,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.