• CANbridge NT200
  • 2 CAN-Kanäle
  • Teilnehmeranzahl max.: 120
  • Baudrate: 5...1.000 kBit/s
  • Spannungsversorgung: 9...36 V DC
  • Schnittstellen: USB
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Schutzart: IP20
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 114,5 x 99 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen

HMS 1.01.0331.20000 - Ixxat CANbridge NT200

Artikelnummer: 106983
EAN: 4053199511839
Passendes Zubehör
Technische Daten

Bridge

USB

5...1000 kBit/s

9 V DC

36 V DC

22,5 x 99 x 114,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Kunststoff

-40 °C

85 °C

IP20

USB

UL
CE
FCC

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS 1.01.0331.20000 - Ixxat CANbridge NT200
Die Ixxat 1.01.0331.20000 - CANbridge NT200 von HMS erlaubt die einfache Koppelung von CAN-Netzwerken auch mit unterschiedlichen Bitraten und bietet eine Übertragungsrate von 5 bis 1.000 kBit/s. Die Konfiguration erfolgt über eine USB Schnittstelle mit einem Windows-basiertem Tool, wobei beliebige Action-Rules und Sicherheitelevel eingestellt werden können. Der Anschluss der Ixxat 1.01.0331.20000 - CANbridge NT200 erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0