Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Automation24 nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden Gebrauch von Cookies!
Ich stimme zuSINAMICS G120X von Siemens: Ihre Vorteile zusammengefasst
Die wichtigsten Funktionen der SINAMICS G120X im Video-Schnelldurchlauf
Wo werden die SINAMICS G120X Frequenzumrichter von Siemens eingesetzt?
SINAMICS G120X – dank starker Funktionen bereit für die Zukunft
Optimierte Wasser- und Luftbewegung für den Infrastruktursektor
Besonders robust durch lackierte Baugruppen und Tropfwasserschutz
Integrierte Zwischendrossel für stabilen Betrieb unter allen Netzbedingungen
Sparsam dank applikationsspezifischer Energieeffizienzfunktionen
Einfache Inbetriebnahme durch optionales Smart Access Modul
In den nachfolgenden Videos erfahren Sie im Schnelldurchlauf mehr über die leichte Bedienung und den cleveren Funktionen der G120X Frequenzumrichter.
Frequenzumrichter SINAMICS G120X: Herrscher über die Elemente Luft & Wasser
Einsatz von G120X am Beispiel einer Brunnenpumpe
Mit den Frequenzumrichtern G120X der SINAMICS Familie hat Siemens eine Baureihe entwickelt, die optimal Wasser und Luft antreibende Motoren regelt.
Dadurch eignen sich die Umrichter insbesondere für Pumpen-Lüfter-Applikationen im Infrastruktursektor. Aber auch Heizung-, Lüfter- und Klimatechnik Anwendungen in der Gebäudeautomation sind geeignete Einsatzbereiche für die G120X.
Durch ihre ausgezeichneten Produkteigenschaften sind die Siemens Umrichter jeder Herausforderung gewachsen. Selbst unter rauen Bedingungen arbeiten sie zuverlässig und effizient.
So zeichnen sich G120X Frequenzumrichter durch ihr robustes Gehäuse dank Tropfwasserschutz und lackierter Baugruppen aus. Für einen stabilen Betrieb unter allen Netzbedingungen sorgt die integrierte Zwischendrossel.
Dank applikationsspezifischer Energieeffizienzfunktionen wie Flussabsenkung, Keep Running Mode zur maximalen Anlagenverfügbarkeit ohne manuelles Eingreifen, Pumpenboost für eine effiziente Pumpenperformance oder Eco Mode für einen besonders energiesparenden Betrieb, sind die G120X Frequenzumrichter von Siemens auch für die Anforderungen der Zukunft gerüstet. Nicht zuletzt tragen auch die Kommunikation via PROFINET-PN/Ethernet IP und die Cloud-Anbindungsoption mit SINAMICS CONNECT 300 zu einer zukunftssicheren Vernetzung bei.
Weiterhin wurde auch der Sicherheitsaspekt berücksichtigt, denn die G120X Frequenzumrichter von Siemens verfügen über die zertifizierte integrierte STO SIL3 Sicherheitshardware Safe Torque Off (STO) über Klemmen, die Maschinen, Prozesse und Menschen schützt.
Die leistungsstarken Frequenzumrichter sind in verschiedenen Baugrößen mit unterschiedlichen Leistungsspannen erhältlich und arbeiten mit allen Spannungen und Versorgungsnetzen. Dadurch decken Sie ein breites Anwendungsfeld ab.
Dank des durchdachten Bedienpanels IOP-2 und des Smart Access Modules sind die Umrichter leicht zu parametrieren und zu bedienen.
Die G120X Baureihe ist kompatibel zu den Steuerungen SIMATIC S7-1200, S7-1500 und S7-400.
Mit den SINAMICS G120X bändigen Sie die Elemente Wasser und Luft zukunftssicher für vielseitige Anwendungen in der Infrastrukturbranche sowie der Gebäudeautomation. Worauf warten Sie noch? Bestellen Sie gleich den für Sie passenden G120X Frequenzumrichter. Die Zukunft beginnt jetzt!
Benötigen Sie eine individuelle Beratung? Nutzen Sie gerne unsere Kontaktmöglichkeiten via Telefon unter der kostenlosen Rufnummer 00800 24 2011 24, E-Mail an info@automation24.de oder unseren Live-Chat, den Sie einfach über den rechten Seitenrand aufrufen können. Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfragen!
Quick-Tipp: Sind Sie eher auf der Suche nach einem Frequenzumrichter für einfache bis mittlere Ansprüche? Dann sollten Sie unsere SINAMICS V20 Frequenzumrichter von Siemens aus dem Bereich der Antriebstechnik kennenlernen. Für den breiten Einsatz eignet sich dagegen die Serie SINAMICS G120C.