SALE - Antriebstechnik

Befestigungsexzenter für Vollwellendrehgeber der Baureihen RU/RV/RB, Material: Stahl
Artikelnummer: 102732
-9 % UVP: 2,20
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SIRIUS Motorstarter fehlersicher, Direktstarter, 500 V, 0,55...3 kW, Auslösestrom: 1,6...7 A, Hilfskontakte: 1 x Wechsler, PL nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Steuerspannung: 110...230 V AC, Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen/Federzugklemmen

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106935
UVP: 300,00
112,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 11 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSC, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104731
UVP: 2.139,50
1.021,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kompaktabzweig, Wendestarter, 690 V, Auslösestrom: 3...12 A, Steuerspannung: 24 V AC/DC, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101407
UVP: 832,00
570,54
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Schallumlenkwinkel für Ultraschallsensoren (UGT/pico+), Reichweite: bis 2,2 m, Winkel: 45°, Maße: (B x H x T): 50 x 40 x 96 mm, Material: Edelstahl (1.4301)
Artikelnummer: 106031
-32 % UVP: 28,80
19,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 0,75 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104722
UVP: 988,69
471,89
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 3 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104727
UVP: 1.247,49
648,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIRIUS Motorstarter fehlersicher, Wendestarter, 500 V, 0,55...3 kW, Auslösestrom: 1,6...7 A, Hilfskontakte: 1 x Wechsler, PL nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Steuerspannung: 110...230 V AC, Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen/Federzugklemmen

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106947
UVP: 324,00
131,97
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIRIUS Motorstarter fehlersicher, Direktstarter, 500 V, 0,09...0,75 kW, Auslösestrom: 0,4...2 A, Hilfskontakte: 1 x Wechsler, PL nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Steuerspannung: 110...230 V AC, Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen/Federzugklemmen

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106931
UVP: 300,00
100,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sanftstarter, 62 A, 1 x Öffner/Schließer, Maße (H x B x T): 290 x 190 x 247 mm, Motorleistung: 15…45 kW, Versorgungsspannung: 208...690 V, Steuerspannung: 110...230 V AC, Schraubklemmen
Artikelnummer: 108983
UVP: 1.990,00
1.262,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute