Abnehmbare Ersatzklemme 3-polig, Für SIRIUS-Geräte, Leiterquerschnitte max.: 1 x 2,5/2 x 1,5 mm², Breite: 7,5 mm, Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen
Der fehlersichere Motorstarter SIRIUS 3RM1102-3AA14 von Siemens erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4 und zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 22,5 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Der Direktstarter mit einem Einstellbereich von 0,4...2 A und einer Steuerspannung von 110...230 V AC ist die optimale Lösung für Anlagen mit Sicherheitsanforderung und Motoren bis 0,75 kW. Der Motorstarter SIRIUS 3RM1102-3AA14 wird über Schraub- oder Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.