Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse

2D-Sensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Vision-Sensor, Tastweite max.: 150 mm, Auflösung: 320 x 240 px, Ansprechzeit: 50 ms, Ausgang: PushPull/NPN/PNP, Blickwinkel: 19°, Schnittstellen: Ethernet 10/100 Mbit/s , Einstellung: Taste/GUI, Statusanzeige: 5 LEDs, 90°-drehbarer Anschlussblock, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Maße: 47 x 58 x 38 mm, Material Gehäuse: Aluminium/Polycarbonat, Anschluss: M12 Stecker (17-polig)/Ethernet-Buchse (8-polig), Inkl. Montagewinkel
Artikelnummer: 107578
-40 % UVP: 1.246,35
747,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Navigationsscanner, Tastweite max.: 50 m, Scanwinkel: 360°, Auflösung: 1 mm, Ansprechzeit: 100/66/50/40 ms, Schaltfrequenz: 10/15/20/25 Hz, Ausgang: IEEE 802.3u 100 Mbps Ethernet, Einstellung: GUI, Lichtart: Infrarot, Betriebsspannung: 12...32 V DC, Maße: 94 x 107 x 116 mm, Material Gehäuse: Aluminium/Polycarbonat, Schutzart: IP66, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 107579
-48 % UVP: 4.186,01
2.155,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Vision-Sensor, Tastweite max.: 150 mm, Auflösung: 320 x 240 px, Gespeicherte Referenzbilder: 20, Ansprechzeit: 20 ms, Ausgang: PushPull/NPN/PNP, Blickwinkel: 19°, Schnittstellen: Ethernet 10/100 Mbit/s , Einstellung: Taste/GUI, Statusanzeige: 5 LEDs, 90°-drehbarer Anschlussblock, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Maße: 47 x 58 x 38 mm, Material Gehäuse: Aluminium/Polycarbonat, Anschluss: M12 Stecker (17-polig)/Ethernet-Buchse (8-polig), Inkl. Montagewinkel
Artikelnummer: 109453
-40 % UVP: 1.564,50
938,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!