• Vision-Sensor
  • Tastweite max.: 150 mm
  • Auflösung: 320 x 240 px
  • Gespeicherte Referenzbilder: 20
  • Ansprechzeit: 20 ms
  • Ausgang: PushPull/NPN/PNP
  • Blickwinkel: 19°
  • Schnittstellen: Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Einstellung: Taste/GUI
  • Statusanzeige: 5 LEDs
  • 90°-drehbarer Anschlussblock
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Maße: 47 x 58 x 38 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium/Polycarbonat
  • Anschluss: M12 Stecker (17-polig)/Ethernet-Buchse (8-polig)
  • Inkl. Montagewinkel

Vision-Sensor Datasensing 959970005 - Smart-VS-PL-5-150-WH-O

Artikelnummer: 109453
EAN: 4250738146990
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

2D-Sensor

50...150 mm

20

320 x 240 px

10...30 V DC

47 mm

78 mm

38 mm

-10 °C

50 °C

IP65
IP67

Ethernet

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vision-Sensor Datasensing 959970005 - Smart-VS-PL-5-150-WH-O
Der Vision-Sensor Smart-VS-PL-5-150-WH-O - 959970005 von Datasensing verfügt über einen leistungsstarken "System on Chip" und ist auch ohne Programmierkenntnisse oder weitere unterstützende Progamme über eine Teachtaste einfach einzustellen. Er arbeitet mit einer Tastweite von 50 bis 150 mm und einem Blickwinkel von 19°. Angeschlossen wird der Sensor über einen um 90° drehbaren Anschlussblock mit einem 17-poligen M12 Stecker und einer 8-poligen Buchse für den Ethernetanschluss. Der Vision-Sensor Smart-VS-PL-5-150-WH-O - 959970005 ist vielseitig einsetzbar; vor allem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen oder kosmetischen Verpackungsindustrie.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0