Auswerteeinheiten für Durchflussmesstechnik

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 4 x Relais/4-20 mA, Schnittstellen: RS-485, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ±10 % (50/60 Hz), Schnittstellen: RS-485, Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Artikelnummer: 106489
383,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ±10 % (50/60 Hz), Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Artikelnummer: 106404
294,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung: 90...240 V AC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
Artikelnummer: 100595
-12 % UVP: 337,00
296,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 4 x Relais/4-20 mA, Schnittstellen: RS-485, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Schnittstellen: RS-485, Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Artikelnummer: 106490
394,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Modulare Prozessanzeige, Eingang: 1 x 4-20 mA/1 x Frequenzeingang, Ausgang: 4-20 mA/offener Kollektor, Anzeige: LCD mit digitaler Analoganzeige, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Maße: 110 x 110 x 71,4 mm, Umgebungstemperatur: -10...70 °C, Montage: Schaltschrank (Tafelausschnitt 99,06 x 99,06 mm)
Artikelnummer: 106742
-36 % UVP: 1.012,89
651,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Artikelnummer: 106488
305,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung: 24 V DC, Strömungs-, Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
Artikelnummer: 100596
-12 % UVP: 337,00
296,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Auswerteeinheit für Strömungssensoren Typ SF5, Betriebsspannung: 24 V DC, Strömungs-/Temperatur- und Leitungsüberwachung, Hutschienenmontage, Combiconstecker mit Schraubklemmen
Artikelnummer: 103411
-10 % UVP: 351,80
316,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.