• Durchflussanzeige
  • Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal
  • Konfigurierbare Eingangsfilter
  • Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA
  • Anzeige: LED 6-stellig/rot
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ±10 % (50/60 Hz)
  • Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN)
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
  • Umgebungstemperatur: 5...50 °C
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)

Durchflussanzeige NOVUS N1500FT - 81500FT020

Artikelnummer: 106404
EAN: 7898427127768
Technische Daten

Durchflussanzeige

LED-Anzeige (6-stellig/rot)

17 mm

2 x Relais

100...240 V AC

4-20 mA, potentialfreier Kontakt, Impuls, Impulsaufnehmer

1/8 DIN

96 mm

48 mm

92 mm

93 x 45,5 mm

ABS
PC

5 °C

50 °C

Gehäuse IP20/Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Durchflussanzeige NOVUS N1500FT - 81500FT020
Die Durchflussanzeige N1500FT - 81500FT020 von NOVUS misst und zeigt sowohl den aktuellen Messwert als auch den summierten Wert an und kann 4-20 mA-Signale sowie gepulste Signale lesen. Es stehen mehrere Anzeigemodi und zwei Relais als Ausgang zur Verfügung. Die 6-stellige rote Anzeige und die Größe des Displays bieten eine klare Sicht und ermöglichen das Ablesen auch aus der Ferne. Darüber hinaus bietet die Durchflussanzeige eine Batchfunktion und kann als Batch-Controller genutzt werden. Die Durchflussanzeige N1500FT - 81500FT020 ist für den Schalttafeleinbau mit einem Tafelausschnitt von 93 x 45,5 mm vorgesehen und entspricht der Norm 1/8 DIN.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0