Zustimmtaster

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.


Zustimm-Fußschalter mit Pedal, Komplettgerät, Kontakte: 1 x Öffner/2 x Schließer, Ausführung: offen, Schutzart: IP67, Gehäuse: schwarz/rot, Material: Aluminium-Druckguss, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 108287
221,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, Steuerungstaster vorne und oben, Anzeige: LED rot/grün, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht: 360 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106671
407,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 186 x 71 mm, Gewicht ohne Kabel: 330 g, Gewicht mit Kabel: 880 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Spiralkabel (1 m)
Artikelnummer: 106669
365,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht ohne Kabel: 360 g, Gewicht mit Kabel: 900 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Spiralkabel (1 m)
Artikelnummer: 106670
407,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, Steuerungstaster vorne und Wipptaster, 32 Steuerungsfunktionen (inkl. 7-Segment-Anzeige), Anzeige: LED rot/grün, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht: 380 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106672
504,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, Steuerungstaster vorne und Wipptaster, 32 Steuerungsfunktionen (inkl. 7-Segment-Anzeige), Mit In-Hand-Funktion und Activity-Sensor, Anzeige: LED rot/grün, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht: 380 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106673
673,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute