Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2136 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Zustimmtaster mit Haltebügel
  • Ergonomisch geformt
  • Mit integriertem Not-Halt-Taster
  • B10d-Wert: 100.000
  • Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm
  • Gewicht ohne Kabel: 360 g
  • Gewicht mit Kabel: 900 g
  • Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %
  • Schutzart: IP65/67
  • Anschluss: Spiralkabel (1 m)

Zustimmtaster SSP ZEUS 11-00 12 00 - SP-X-85-900-85

Artikelnummer: 106670
EAN: 4250738123892
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zustimmtaster

ZEUS

nein

100000

ja

nein

nein

nein

22,8 V

25,2 V

DC

ja

ja

69 mm

210,3 mm

71 mm

360 g

900 g

Spiralkabel

1 m

Silikon

PA6.6 30 % GF

-5 °C

60 °C

IP65/IP67

IEC 60332-1-2
IEC 60947
IEC 60204
ISO 12100-1

UL
CE
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zustimmtaster SSP ZEUS 11-00 12 00 - SP-X-85-900-85
Der Zustimmtaster ZEUS 11-00 12 00 - SP-X-85-900-85 von SSP mit integriertem Not-Halt-Taster ist ideal zur sicheren Wartung und Einstellung laufender Anlagen in Gefahrenzonen und eine Kombination aus Zustimmungstaster und Bedieneinheit. Durch ihn können gefahrbringende Bewegungen von Maschinen und Anlagen in Sekundenbruchteilen abgestellt werden, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten. Der Taster verfügt über die Schutzart IP65/IP67 und überzeugt durch seine ergonomische Form, welche ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Angeschlossen wird der Zustimmtaster ZEUS 11-00 12 00 - SP-X-85-900-85 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC (± 5 %) über ein 1 m langes Spiralkabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0