USB Industrie-Speichersticks

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


USB-Speicherstick, Single-level Cell (SLC) NAND-Flash, Datenspeicher: 1 Gbit, Nutzbarer Speicher: 100 MB, Over-Provisioning: 5 %, USB 2.0, M12 Stecker (4-polig/A-kodiert), Fehlerkorrekturverfahren ECC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305), Mit Verlustsicherungsring
Artikelnummer: 104099
100,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 16 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
USB-Speicherstick, Single-level Cell (SLC) NAND-Flash, Datenspeicher: 1 Gbit, Nutzbarer Speicher: 100 MB, Over-Provisioning: 5 %, USB 2.0, M12 Stecker (4-polig/A-kodiert), Fehlerkorrekturverfahren ECC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
Artikelnummer: 104096
95,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 12 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
USB-Speicherstick, Single-level Cell (SLC) NAND-Flash, Datenspeicher: 4 Gbit, Nutzbarer Speicher: 450 MB, Over-Provisioning: 5 %, USB 2.0, M12 Stecker (4-polig/A-kodiert), Fehlerkorrekturverfahren ECC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
Artikelnummer: 104097
102,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
USB-Speicherstick, Single-level Cell (SLC) NAND-Flash, Datenspeicher: 8 Gbit, Nutzbarer Speicher: 910 MB, Over-Provisioning: 5 %, USB 2.0, M12 Stecker (4-polig/A-kodiert), Fehlerkorrekturverfahren ECC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
Artikelnummer: 104094
109,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
USB-Speicherstick, Single-level Cell (SLC) NAND-Flash, Datenspeicher: 8 Gbit, Nutzbarer Speicher: 910 MB, Over-Provisioning: 5 %, USB 2.0, M12 Stecker (4-polig/A-kodiert), Fehlerkorrekturverfahren ECC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305), Mit Verlustsicherungsring
Artikelnummer: 104098
114,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
USB-Speicherstick, Single-level Cell (SLC) NAND-Flash, Datenspeicher: 4 Gbit, Nutzbarer Speicher: 450 MB, Over-Provisioning: 5 %, USB 2.0, M12 Stecker (4-polig/A-kodiert), Fehlerkorrekturverfahren ECC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305), Mit Verlustsicherungsring
Artikelnummer: 104100
107,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute