• USB-Speicherstick
  • Single-level Cell (SLC) NAND-Flash
  • Datenspeicher: 4 Gbit
  • Nutzbarer Speicher: 450 MB
  • Over-Provisioning: 5 %
  • USB 2.0
  • M12 Stecker (4-polig/A-kodiert)
  • Fehlerkorrekturverfahren ECC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305)

M12 USB-Speicherstick TERZ KALIBER-XS1-1102 - 911102

Artikelnummer: 104097
EAN: 4260595550465
Technische Daten

USB-Speicherstick

SLC (Single-level Cell) NAND-Flash

5

4 Gbit

450 MB

USB 2.0

LED (Power/Datentransfer)

USB 2.0 (USB 1.1/USB 3.0)

5 V DC via USB-Port

4

A

53 x 21,4 mm

Stecker M12 (4-polig)

nein

Edelstahl (1.4305)

-40 °C

70 °C

IP65/IP67

CE
DIN EN 50155

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 USB-Speicherstick TERZ KALIBER-XS1-1102 - 911102
Der M12 USB-Speicherstick KALIBER-XS1-1102 - 911102 von TERZ, mit 4 Gbit Speicherkapazität und davon 450 MB nutzbarem Speicher, ist die ideale Plug&Play Lösung für Ihre Applikation. Das fehlerresistente Speichermanagement SLC NAND-Flash mit 5 % Over-Provisioning und ermöglicht eine sichere und schnelle Verarbeitung der Daten und sichert die die Langlebigkeit dieser. Durch die hohe Schutzart IP65/IP67 und die robuste kompakte Bauform ist der USB-Speicherstick KALIBER-XS1-1102 - 911102 optimal für den Einsatz in hochoptimierten Industrieapplikationen. Der Anschluss erfolgt über eine M12/USB Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0