+GF+ – Georg Fischer AG

Georg Fischer Logo Autorisierter Partner Logo

Wollen Sie Ihre Prozesse höchstpräzise messen, überwachen und steuern? Dann wird es Zeit, dass Sie den Hersteller +GF+, aka Georg Fischer mit seiner sicheren Messtechnik kennenlernen.

Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von Georg Fischer Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Wer ist Georg Fischer bzw. +GF+?

Georg Fischer, kurz auch als +GF+ bekannt, ist ein im Jahr 1802 gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Angefangen hatte +GF+ als Kupferschmelzerei und Entwicklungsstätte für neue Legierungen.

Inzwischen hat sich der zukunftsorientierte Hersteller mit „GF Piping Systems“, eine seiner drei Divisionen, auf Rohrleitungssysteme, Messtechnik und zugehörige Kunststoff- und Metallkomponenten für unterschiedlichste Installationssituationen spezialisiert. Georg Fischer arbeitet stets an beständigen und innovativen Systemlösungen, um Kundenansprüchen langfristig gerecht zu werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Produkte sicher, schnell, wirtschaftlich, korrosionsbeständig sowie wartungsfrei sind.

Auf diese Weise sorgt +GF+ jederzeit für einen sicheren Trinkwasser-, Flüssigkeits- und Gastransport.

Für welche Branchen sind Systemlösungen von +GF+ relevant?

In folgenden Branchen werden Produkte von +GF+ beispielsweise häufig eingesetzt:

  • Wasserindustrie
  • Halbleiterindustrie
  • Energieversorgung
  • Gebäudetechnik

Georg Fischer Produkte online bei Automation24 zur hochpräzisen Messung

Bei Automation24 können Sie unterschiedliche Georg Fischer Produkte aus der Durchflussmesstechnik für verschiedene Medien, Mess- und Temperaturbereiche erwerben.

Zur präzisen und berührungslosen Messung von Durchflussmengen erhalten Sie Ultraschall-Durchflussmessgeräte aus Kunststoff, die dank Clamp-On-Anschluss einfach in laufende Prozesse integriert werden können. Rohrleitungen müssen dazu nicht geöffnet werden.

Bei der Portaflow-Baureihe PF handelt sich um tragbare Ultraschall-Durchflussmesser für Wasser oder allgemein flüssige Medien. Die kompakte Serie U1000 V2 eignet sich die für die permanente Installation und dient zur Messung von reinem Wasser.

Die magnetischen-induktiven Durchflussmessgeräte FlowtraMag aus Kunststoff, die auch als Magmeter von +GF+ bekannt sind, eignen sich zur Messung leitfähiger Flüssigkeiten. Dank Bluetooth-Schnittstelle lassen sie sich einfach via kostenloser Configuration Tool App installieren (Download im Google Play Store / Download im Apple Store).

Für höchstpräzise und wirtschaftliche Durchflussmessungen in Rohrleitungen eignen sich die vielseitigen Schwebekörper-Durchflussmesser. Diese stehen in zahlreichen Materialien und mit verschiedenen Messoptionen zur Verfügung und werden z. B. in der chemischen Verarbeitung sowie in der Wasseraufbereitung eingesetzt.

Überdies können Sie aus dem Bereich Auswerteeinheiten für Durchflussmesstechnik mit Signet 9900 – 159001695 eine Prozessanzeige zur Visualisierung, Ausgabe und Überwachung von Messwerten erwerben. Dabei ist es gleich, ob es sich hierbei um Durchfluss-, ph-, Leitfähigkeits-, Widerstands-, Druck-, Temperatur- und Füllstandsensoren oder Sensoren für gelösten Sauerstoff handelt.

Unter den Prozesssensoren sind kompakte Schwimmerschalter zur Überwachung des Füllstands von Flüssigkeiten, Abwasser und Chemikalien erhältlich. Die Schalter können einfach an den Behälterinnenseiten von Zisternen, Tanks, Schächten sowie Becken angebracht werden.

In der Kategorie Zubehör für Prozessregelung / -überwachung finden Sie optional ein Batch-, Relais-, und Analogausgangsmodul zur Erweiterung der Auswerteeinheit um zusätzliche Funktionen.

Mit +GF+ bzw. Georg Fischer überwachen Sie zuverlässig die Durchflussströme und -mengen in Ihren Prozessen. Auf diese Weise erkennen Sie schnell, wenn Produktionsausfälle drohen und Maßnahmen erforderlich sind. Sie sind nur eine Onlinebestellung davon entfernt sich vor unnötigen Ausgaben für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu schützen. Wählen Sie jetzt die passende Lösung von +GF+ für Ihre Applikation!

Bei Fragen zur Auswahl des richtigen Durchflussmessers oder zu anderen Produkten, kontaktieren Sie gerne die kompetenten Ingenieure und Techniker von Automation24.


Diese Themen aus der Automation24-Wissensecke könnten Sie auch interessieren

Grenzstandmessung

Grenzstandmessung

Bei der Grenzstandmessung werden punktuelle Füllstände mit Grenzstandschaltern […]

Mehr erfahren

Condition monitoring

Condition monitoring

Stellen Sie sich vor, eine wichtige Maschine in Ihrem Produktionszyklus fällt plötzlich aus […]

Mehr erfahren