Georg Fischer Prozessanzeigen

Modulare Prozessanzeige, Eingang: 1 x 4-20 mA/1 x Frequenzeingang, Ausgang: 4-20 mA/offener Kollektor, Anzeige: LCD mit digitaler Analoganzeige, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Maße: 110 x 110 x 71,4 mm, Umgebungstemperatur: -10...70 °C, Montage: Schaltschrank (Tafelausschnitt 99,06 x 99,06 mm)
Artikelnummer: 106742
-36 % UVP: 1.012,89
651,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.