• Modulare Prozessanzeige
  • Eingang: 1 x 4-20 mA/1 x Frequenzeingang
  • Ausgang: 4-20 mA/offener Kollektor
  • Anzeige: LCD mit digitaler Analoganzeige
  • Spannungsversorgung: 12...32 V DC
  • Maße: 110 x 110 x 71,4 mm
  • Umgebungstemperatur: -10...70 °C
  • Montage: Schaltschrank (Tafelausschnitt 99,06 x 99,06 mm)

Modulare Prozessanzeige GF Signet 9900 - 159001695

Artikelnummer: 106742
EAN: 4250738148598
Passendes Zubehör
Technische Daten

Prozessanzeige

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

4-20 mA
Frequenzeingang

Offener Kollektor
4-20 mA

12...32 V DC

110 mm

110 mm

71,4 mm

99,06 x 99,06 mm

PBT

-10 °C

70 °C

UL
CE
RoHS
cUL
FCC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Modulare Prozessanzeige GF Signet 9900 - 159001695
Die Prozessanzeige Signet 9900 - 159001695 von GF bietet die Möglichkeit 4-20 mA-Sensoren zu überwachen. Sie ist für die Schaltschrankmontage vorgesehen und kann auch als Batch-Controller genutzt werden, wenn ein Batch- und Relaismodul installiert sind. Das leuchtstarke LCD-Display ermöglicht, durch die großen Zahlen, ein Ablesen der Daten aus 4 bis 5 facher Entfernung. Die Prozessanzeige Signet 9900 - 159001695 kann mit Plug-in-Modulen ergänzt werden. Dazu zählen der neue Modus sowie Relais, Direkt-Leit-/Widerstandsfähigkeit, H-COMM, Batch, 4-20 mA Ausgang und ein PC-COMM-Konfigurationstool. Für schnelles und einfaches Programmieren kann die Einheit mit Standardwerten genutzt werden, oder mit Beschriftung, anpassbaren Minimal- und Maximal-Skaleneinstellungen, Einheiten und Dezimalstellen ergänzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0