Leitungsschutzschalter, auch als Sicherungsautomat oder LS-Schalter bekannt, werden für industrielle Anwendungen eingesetzt und dienen der Absicherung und dem Schutz von Anlagen in Gebäuden. Sie zeichnen sich aus durch selbstständiges Abschalten des Stromkreises bei Kurzschluss, durch elektromagnetische Schnellauslösung, sowie bei Überlast, mit Hilfe des thermischen Bimetall-Auslösers. Zudem ermöglichen LS-Schalter ein manuelles Ausschalten bei Wartungsarbeiten. Alternativ können Leitungsschalter auch mittels Auslösung durch Zusatzmodule abgeschaltet werden. Freiauslösung, das automatische Auslösen des Geräts selbst wenn von Hand eingegriffen wird, ist ein weiteres Sicherheitsmerkmal von allen Leitungsschutzschaltern.
Anwendungsgebiete von Leitungsschutzschaltern
Leitungsschutzschalter werden immer dann benötigt, wenn Strom fließt. In der Industrie sind sie besonders wichtig in folgenden Gebieten:
Automation24 bietet Ihnen in der Kategorie Schutztechnik passend zu jeder Anlage viele unterschiedliche Leitungsschutzschalter-Modelle von Siemens. Die Schalter sind für verschiedene Stromstärken von 2 A, wie zum Beispiel der Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4102-6, bis 63 A, wie der Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4163-6 verfügbar. Zudem sind Sie ein-, zwei- und dreipoliger Ausführungen erhältlich. Die Auslösecharakteristik ist je nach Verbraucher zu wählen: B-Charakteristik eignet sich für Standard-Leitungsschutz und C-Charakteristik ist für einen höheren Einschaltstrom erforderlich. Durch die doppelte Klemmkammer lassen sich sogar Leiter mit unterschiedlichen Querschnitten aufnehmen. Passende Zubehörprodukte für die LS-Schalter finden Sie bei Automation24 in der Kategorie Zubehör für Sicherungen/Fehlerstromschutz.
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Leitungsschutzschaltern zum Niedrigpreis
Automatisieren Sie Ihre Anwendung jetzt mit den passenden Leitungsschutzschaltern.