Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • FI/LS-Schutzeinrichtung
  • Typ A
  • 1+N-Pole
  • Bemessungsspannung: 230/240 V
  • Bemessungsstrom: 10 A (B-Charakteristik)
  • IF 30 mA
  • 6 kA

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Siemens 5SV1316-6KK10

Artikelnummer: 104505
EAN: 4001869557755
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

FI/LS-Schutzeinrichtung

1+N

B

A

AC

30 mA

4,5 kA

230/240 V

10 A

6 kA

1 kA

18 mm

90 mm

77 mm

1

70 mm

-25 °C

45 °C

IP20

10000

CCC
VDE
IMQ
ÖVE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Siemens 5SV1316-6KK10
Die Kombination aus Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter 5SV1316-6KK10 von Siemens arbeitet mit einer Bemessungsspannung von 230/240 V, einem Bemessungsstrom von 10 A mit Auslösecharakteristik B und hat eine Kurzschlussfestigkeit bis zu 6 kA. Die FI/LS-Schutzeinrichtung verfügt über 1+N-Pole.

Dank der Ausführung Typ A löst der Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter 5SV1316-6KK10 bei sinusförmigen Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen aus. Mit maximal 30 mA Bemessungsfehlerstrom kann der Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter 5SV1316-6KK10 für den Personen-, Sach-, Brandschutz und zusätzlichen Schutz bei direktem Berühren eingesetzt werden. Anwendungsgebiete sind Gebäudetechnik, industrielle Anwendungen sowie Maschinen- und Anlagenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0