Signalleuchte, Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 2,7 Watt, Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb), Leuchtfläche: 80 x 25 mm, Maße: 100 x 29 x 7,5 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Signalleuchte, Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 10,8 Watt, Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb), Leuchtfläche: 222 x 32 mm, Maße: 250 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Signalleuchte, Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 21,6 Watt, Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb), Leuchtfläche: 452 x 32 mm, Maße: 480 x 40 x 10 mm, Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert), Schutzart: IP67, Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (5-polig)
Kompakte Signalleuchte, Dauerlicht/Blinklicht,Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 A-kodiert, Farbe: freie Farbwahl und Farbabstufungen über IO-Link, Durchmesser 50 mm, Für raue Umgebungen, IO-Link
Kompakte Signalleuchte, Dauerlicht/Blinklicht,Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 A-kodiert, Farbe: freie Farbwahl und Farbabstufungen über IO-Link, Durchmesser 90 mm, Für raue Umgebungen, IO-Link
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.