Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Drucktransmitter gehören zu den wichtigsten Prozesssensoren in der Automatisierungstechnik und ermöglichen die exakte Überwachung von Druckverhältnissen in einer Vielzahl von Anwendungen und Prozessen. Sie erfassen Druckwerte zuverlässig und wandeln sie in standardisierte elektrische Analogsignale um, die direkt von Steuerungssystemen verarbeitet werden können. Technisch gesehen sind Drucktransmitter eine spezialisierte Form von Drucksensoren, die insbesondere für industrielle Anwendungen der Automatisierungs- und Prozessindustrie ausgelegt sind.
Sie tragen zur Effizienz sowie Betriebssicherheit bei, indem sie gewährleisten, dass Maschinen und Anlagen kontinuierlich und zuverlässig arbeiten.
Es gibt verschiedene Druckarten, die gemessen werden können. Das sind z. B. Absolut-, Relativ- oder Differenzdruck. Die Drucktransmitter wandeln die erfassten Daten in elektrische Signale um, damit diese anschließend von Steuerungssystemen verarbeitet werden können. So lassen sich Prozesse überwachen, steuern und optimieren. Ein Drucktransmitter besteht aus einem Sensorelement, das auf den Druck reagiert, sowie einer Elektronikeinheit, die das gemessene Signal anschließend in eine standardisierte Form umwandelt. Diese Signale werden danach direkt in Prozessleitsysteme eingespeist, um den fortlaufenden Betrieb der Maschinen und Anlagen sicherzustellen.
Drucktransmitter kommen in unterschiedlichen Branchen und Industrien zum Einsatz, darunter z. B.:
Drucktransmitter kommen in unterschiedlichen Branchen und Industrien zum Einsatz, darunter z. B.:
Dabei sorgen die Drucktransmitter für die genaue Regelung von Druckverhältnissen in industriellen Abläufen und überwachen den Systemdruck in zahlreichen Anwendungen. Diese sind unter anderem:
Im Online-Shop von Automation24 finden Sie ein breites Portfolio an Drucktransmittern von führenden Herstellern zu besonders attraktiven Preisen.
Im Sortiment finden Sie Drucktransmitter vom Hersteller Endress+Hauser, die sowohl den Absolutdruck als auch den Relativdruck in Gasen und Flüssigkeiten messen. Hierfür sind zum Beispiel die Baureihen PMP11, Cerabar PMP21, PMP23 und PMP51 geeignet. Diese verfügen über metallische Messmembranen. Präferieren Sie jedoch eher keramische Messmembranen, so eignen sich die Baureihen Cerabar PMC11, PMC21 oder PMC51 für Sie. Alle Baureihen sind als Konfigurator-Produkte erhältlich und können individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Zusätzlich sind auch Differenzdrucktransmitter der Baureihe Deltabar PMD55B erhältlich. Diese erfassen den Druckunterschied zwischen zwei Messpunkten und sind somit perfekt für die Überwachung von Filtern oder die Füllstandsmessung in geschlossenen Behältern geeignet. Sie bieten dabei eine hohe Messgenauigkeit und sind sehr robust, selbst unter extremen Bedingungen.
Ein weiteres Produkt im Sortiment ist der hydrostatische Drucktransmitter Deltapilot FMB50, der speziell zur Füllstandsmessung in offenen oder geschlossenen Behältern eingesetzt wird. Drucktransmitter dieser Baureihe messen den Flüssigkeitsdruck, der proportional zur Höhe der Flüssigkeitssäule ist. Somit eignen sich diese Drucktransmitter besonders für Anwendungen in der Wasserwirtschaft oder der Lebensmittelindustrie.
Auch vom Hersteller WIKA finden Sie im Automation24 Online-Shop eine breite Auswahl an Druck- und Temperatursensoren. Die elektronischen Drucktransmitter von WIKA bieten eine exakte Druckmessung und schnelle Reaktionszeiten. Die Drucktransmitter A-10 bieten dabei ein besonders kompaktes Design für allgemeine Industrieanwendungen. Darüber hinaus eignet sich die Baureihe S-20 für besonders anspruchsvolle Anwendungen und raue Umgebungen. Die Baureihe S-11 ist hingegen frontbündig konzipiert und für die Druckmessung von viskosen und feststoffhaltigen Medien bestens geeignet.
Drucktransmitter des Herstellers ifm sind ebenfalls bei Automation24 lagerhaltig verfügbar. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Handhabung sowie hohe Zuverlässigkeit aus. Die Baureihe PM ist mit einer frontbündigen Membran ausgestattet, bei bis zu 120°C Prozesstemperatur einsetzbar und darüber hinaus mit einer IO-Link-Schnittstelle ausgestattet, was eine flexible Programmierung ermöglicht. Die Baureihe ist insbesondere für pastöse Medien geeignet. Bei Automation24 auch besonders kostengünstige Kompaktdrucktransmitter der Baureihe PU mit 0-10 V Analogausgang und der Baureihe PT mit 4-20 mA Ausgang.
Der Hersteller NOVUS bietet die Differenzdrucktransmitter der Baureihe NP785 an, die speziell für Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) entwickelt wurden. Diese Geräte messen den Druckunterschied zwischen zwei Messpunkten und kommen häufig in Lüftungs- und Filtersystemen zum Einsatz.
Das Portfolio von VEGA ergänzt das Sortiment um elektronische Drucktransmitter für unterschiedliche Industrie- und Hygieneanwendungen. Die Baureihe VEGABAR 28 eignet sich für wirtschaftliche Standardanwendungen, während die Baureihe VEGABAR 29 für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ausgelegt ist. Der VEGABAR 38 ist für anspruchsvolle Industrieprozesse vorgesehen. Für Hygieneanwendungen steht der VEGABAR 39 zur Verfügung. Die Baureihen VEGABAR 38 und VEGABAR 39 verfügen zusätzlich über ein Display und ermöglichen eine Vor-Ort-Bedienung.
Drucktransmitter sind weit mehr als einfache Messgeräte. Sie sind unverzichtbare Werkzeuge in der modernen Automatisierungstechnik, die nicht nur zur Überwachung von Prozessen beitragen, sondern auch dabei helfen, Kosten zu senken und die Sicherheit von Anlagen zu erhöhen. Besonders in Branchen, in denen Maschinen und Anlagen kontinuierlich überwacht werden müssen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu maximieren, sind Drucktransmitter unverzichtbar. Sie bieten eine präzise Messung und tragen dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen und notwendige Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen.
Im Automation24 Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Drucktransmittern von führenden Herstellern wie Endress+Hauser, ifm, Wika sowie NOVUS. Ganz gleich, ob Sie nach einem einfachen Drucktransmitter oder nach einer spezialisierten Lösung wie einem Differenzdrucktransmitter suchen, hier finden Sie das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Bestellen Sie noch heute bei Automation24 und profitieren Sie von schnellen Lieferzeiten und einer kompetenten Beratung, nehmen Sie dazu einfach Kontakt auf!