In der Automatisierungstechnik kommt es auf die richtige Sensorik an. Denn die Erfassung von Messwerten ist Ausgangspunkt für die Steuerung industrieller Prozesse. Je nach Art der Anwendung müssen dafür unterschiedliche Sensoren genutzt werden. Für Applikationen, bei denen Füllstände von Behältern überwacht und kontrolliert werden müssen, empfehlen sich die zu den Prozesssensoren gehörenden Grenzstandsensoren.
Bei der Erfassung von Grenzständen können grundsätzlich Pegel aller Arten von flüssigen Medien überprüft werden. So wird sichergestellt, dass beispielsweise Behältnisse, die in einem industriellen Prozess befüllt werden, nicht überlaufen. Je nach Funktionalität des verwendeten Sensors kann diese Messung selbst bei starken Vibrationen oder anderen widrigen Umständen fehlerfrei erfolgen.
Einsatzgebiete von Grenzstandsensoren
Grenzstandsensoren finden beispielsweise hier Anwendung:
Bei Automation24, dem Online-Versandhandel für Automatisierungstechnik, werden neben zahlreichen weiteren Produkten der Kategorie Sensoriksysteme auch Grenzstandsensoren angeboten. Namhafte Hersteller wie ifm garantieren dabei höchste Qualität, Verlässlichkeit und Sicherheit im Betrieb. Das sind Attribute, die gerade bei Sensorik sehr wichtig sind.
Für die zuverlässige Grenzstandüberwachung von Behältern und Tanks mit wasserbasierten Kühlschmiermitteln, Ölen sowie Wasser und wasserähnlichen Medien eignet sich die z. B. der Grenzstandsensor ifm electronic LI2141. Dieser verfügt neben einer gut erkennbaren Schaltzustandsanzeige und einer einfachen Bedienung, auch über eine Zulassung als Überfüllsicherung nach WHG §19. Andere Sensoren wie der Grenzstandsensor ifm electronic LMT121 sind außerdem hygienegerecht entwickelt worden und können somit bedenkenlos in Kontakt mit Lebensmittel eingesetzt werden.
Grenzstände lassen sich alternativ auch je nach Bedarf mit Positionssensoren wie Füllstandsensoren, Ultraschallsensoren oder kapazitiven Sensoren erfassen.
Mit den ausgewählten Grenzstandsensoren bei Automation24 gehören unbeabsichtigte Überfüllungen von Tanks der Vergangenheit an. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!