Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Grenzstandsensor
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Wasser und wasserbasierte Medien
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • IO-Link
  • M12-Steckverbindung

Grenzstandsensor ifm electronic LMC100

Artikelnummer: 103628
EAN: 4021179299749
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

Impedanzspektroskopie

IO-Link, Teach

Wasser, wasserbasierte Medien

18 V

30 V

DC

PNP/NPN

50 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

-1...40 bar

G 1/2

12 mm

Stecker M12

V4A (1.4404); PEEK; FKM

V4A (1.4404); PEEK; PEI; FKM (Viton)

-25 °C

85 °C

-25 °C

100 °C

IP68/IP69

IO-Link

CE
UKCA

-

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzstandsensor ifm electronic LMC100
Der Grenzstandsensor LMC100 von ifm electronic mit 2 x Öffner/Schließer programmierbar ist für die Detektion von Wasser und wasserbasierte Medien geeignet. Dank kompakter Sensorspitze lässt er sich selbst in kleine Rohrleitungen montieren. Die werkseitige Voreinstellung auf unterschiedliche Medienarten macht einen Abgleich überflüssig. Aufgrund des robusten Edelstahlgehäuses mit Schutzart IP68/IP69K und Lasertypenschild für dauerhafte Lesbarkeit erfüllt der Sensor alle Anforderungen für den Werkzeugmaschinenbau. Daher ist der Grenzstandsensor LMC00 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 1/2 A die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen von Tanks und Trockenlaufschutz von Pumpen sowie für Füllstandabfragen an Lagertanks.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0