• SIMATIC S7-1200
  • IO-Link Master SM 1278
  • 4 X IO-Link Master V1.1

Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0

Artikelnummer: 101775
EAN: 4025515082088
Passendes Zubehör
Technische Daten

IO-Link Master

G1

4

24 V DC

20,4...28,8 V DC

45 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0
Mit dem IO-Link Master SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0 von Siemens kann Ihre SIMATIC S7-1200 Steuerung um vier IO-Link Master erweitert werden. Der IO-Link Master SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0 erfüllt die Spezifikation V1.1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0