Trennverstärker, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Eingangssignal Strom: ±0,3 mA; 0-0,3 mA; ±1 mA; 0-1 mA; ±5 mA; 0-5 mA; ±10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ±20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA; ±50 mA; 0-50 mA; ±100 mA; 0-100 mA, Eingangssignal Spannung: ±60 mV; 0-60 mV; ±100 mV; 0-100 mV; ±150 mV; 0-150 mV; ±300 mV; 0-300 mV; ±500 mV; 0-500 mV; ±1 V; 0-1 V; ±5 V; 0-5 V; 1-5 V; ±10 V; 0-10 V; 2-10 V; ±100 V; 0-100 V; ±200 V; 0-200 V, Ausgangssignal Strom: ±10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ±20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA, Ausgangssignal Spannung: ± 5 V; 0-5 V; 1-5 V; ± 10 V; 0-10 V, Zero-/Span-Abgleich, Analoge uni- und bipolare Normsignale, Versorgungsspannung: 24 V DC, Grenzfrequenz: 100 Hz/5 kHz (wählbar), Einstellung: DIP-Schalter, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35