• Wägetransmitter
  • Sensoranzahl: Maximal 8 Sensoren bis 350 Ohm
  • Eingangssignal: mV/V(6-Leiter)
  • Ausgangssignal Strom: 0-20 mA/4-20 mA
  • Ausgangssignal Spannung: 0-5 V/ 0-10 V
  • 3 x Digitaleingänge
  • 4 x Digitalausgänge
  • Versorgungsspannung: 10...28 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Wägetransmitter WIKA FE230 - 14799373

Artikelnummer: 112176
EAN: 4250738179707
Technische Daten

Wägetransmitter

10...28 V DC

0-20 mA
4-20 mA

0-5 V
0-10 V

Tragschiene DIN 35

Klemme

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wägetransmitter WIKA FE230 - 14799373
Der Wägetransmitter FE230 - 14799373 von WIKA dient als auf einer Hutschiene montierter Messverstärker für Sensoren mit mV/VAusgang. Das Gerät wird per Kabel mit bis zu Maximal 8 sensoren verbunden. Es ist für den Einsatz innerhalb von Gebäuden bzw. Schaltschränken konzipiert und kommt daher in der Schautzart IP20. Der FE230 - 14799373 wird in industriellen Anwendungen eingesetzt,die schnelle und präzise Gewichtsmessungen erfordern. Mit dem Wägetransmitter werden mV/V-Signale auf analoge Ausgangssignale verstärkt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0