Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1324 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (600 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1341 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()

Pt100

Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter Anschluss, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit: (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102096
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102093
14,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Anschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben, Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571), Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102095
18,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Außen-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse F 3,0, 2-Leiter, Messbereich: -40...100 °C, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA66 GK30 (UV-beständig), Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 2...6 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Max. 1,5 mm²
Artikelnummer: 102099
17,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...260 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, 2 m PFA-Kabel
Artikelnummer: 102097
25,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 25 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100569
-20 % UVP: 89,00
71,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Eintauch-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: Clamp 1-1,5" ISO 2852, Einbaulänge: 100 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102694
-20 % UVP: 114,70
91,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Eintauch-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: Clamp 1-1,5" ISO 2852, Einbaulänge: 30 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102741
-20 % UVP: 110,30
88,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2 hygienisch, Einbaulänge: 20 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100580
-20 % UVP: 121,10
96,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 10 mm, Einbaulänge: 360 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100579
-20 % UVP: 105,80
84,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 10 mm, Einbaulänge: 160 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100575
-20 % UVP: 93,40
74,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Eintauch-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: Clamp 1-1,5" ISO 2852, Einbaulänge: 50 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101992
-20 % UVP: 111,50
89,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2 hygienisch, Einbaulänge: 100 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100583
-20 % UVP: 125,90
100,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2 hygienisch, Einbaulänge: 150 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100584
-20 % UVP: 128,80
103,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 100 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100567
-20 % UVP: 103,20
82,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 250 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100573
-20 % UVP: 94,60
75,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 50 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100566
-20 % UVP: 100,80
80,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 10 mm, Einbaulänge: 260 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100578
-20 % UVP: 99,70
79,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 100 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100571
-20 % UVP: 85,30
68,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 150 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100572
-20 % UVP: 88,50
70,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 150 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100568
-20 % UVP: 106,30
85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 10 mm, Einbaulänge: 560 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101080
-20 % UVP: 118,00
94,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 350 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102993
-20 % UVP: 100,70
80,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2 hygienisch, Einbaulänge: 30 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100581
-20 % UVP: 121,60
97,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2 hygienisch, Einbaulänge: 50 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100582
-20 % UVP: 122,90
98,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

Funktionsprinzip von Pt100 Temperaturfühlern

Pt100 Sensoren gehören zu den Widerstandsthermometern und werden zur Temperaturmessung verwendet. Daher können diese übergeordnet den Prozesssensoren zugeordnet werden. Pt100 Sensoren messen die Temperatur mithilfe des elektrischen Widerstands aus Platin. Platin wird besonders aufgrund seiner chemischen Beständigkeit, der elektrischen Eigenschaften und der guten Reproduzierbarkeit sowie einfachen Bearbeitung als Widerstandsmaterial verwendet. Unterschieden werden können eine Vielzahl von Widerstandsthermometern. Dazu zählen unter anderem Pt100 Einschraubfühler, Stabsensoren sowie Kabel- und Außensensoren.

Anwendungsgebiete von Pt100 Sensoren zur Temperaturmessung gibt es eine Vielzahl, wie zum Beispiel:

  • Industrielle Applikationen der Fabrikautomation, Maschinenbau und im Mobilbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Außenbereich, z.B. in der Gebäude- und Klimatechnik
  • Rohrleitungen, z.B. in der Solar- und Heizungstechnik

 

Pt100 Sensoren online bei Automation24 bestellen - in 24 h geliefert

Automation24 bietet Ihnen zahlreiche Pt100 Temperaturfühler zum Niedrigpreis. Zu den führenden Herstellern auf diesem Gebiet zählt vor allem die Firma ifm electronic, die wir mit entsprechenden Produkten in unserem Sortiment gelistet haben. Bei Automation24 profitieren Sie unmittelbar von der Technologie und Qualität des Herstellers, mit Fokus auf Pt100 Sensoren, sowie entsprechend günstigeren Bezugspreisen.

Das angebotene Portfolio an Pt100 Sensoren umfasst Einschraub-, Eintauch-, Anlege-, Außen- und Anschraubfühler. Die Messbereiche der unterschiedlichen Kabel- und Steckergeräte sowie Artikel mit Klemmenanschlussraum reichen von Minimum -60 °C bis Maximum 250 °C. Die Pt100 Artikel von ifm electronic weisen diverse Schutzarten von IP53 über IP67 bis hin zu IP68/IP69K auf, sodass Sie optimal in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden können.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Pt100 Sensoren zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!