Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (10 Ergebnisse) Alle anzeigen
Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
WIKA

Pt100 Außenfühler WIKA 30881536 - TF41 PT100/B/2-L/100°C

Artikelnummer: 102099
EAN: 4250738104235
  • Außen-Widerstandsthermometer
  • Pt100/Klasse B
  • 2-Leiter
  • Messbereich: -40...100 °C
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA66 GK30 (UV-beständig)
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 2...6 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Max. 1,5 mm²
Einloggen und Bewertung schreiben
15,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR2439
Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V, skalierbar), DC PNP, Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige
Artikelnummer: 102578
-21 % UVP: 259,90
204,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR7432
Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Messbereich: -40...300 °C, Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige
Artikelnummer: 100564
-39 % UVP: 281,40
170,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553161 - SACC-M12MS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100478
-41 % UVP: 13,80
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1662528 - SACC-M12MS-4CON-PG7-M
4
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Stecker, A-kodiert, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100477
-42 % UVP: 10,80
6,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter ifm electronic TP3237
Messsignalwandler für Temperatursensoren, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: 0...100 °C (skalierbar), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100561
-32 % UVP: 70,40
47,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
PT100 Temperaturtransmitter ifm electronic TP9237
Messsignalwandler für Temperatursensoren, Analogausgang: 0-10 V, Messbereich: 0...100 °C (skalierbar), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100562
-32 % UVP: 70,40
47,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Aussenfühler
-40 °C
100 °C
Pt100, Klasse B
2
± 0,30 K

Mechanische Daten

45 mm
Klemmen
Polyamid PA66 GK30

Umgebungsbedingungen

-40 °C
100 °C
IP65
Gebäudetechnik

Klassifizierung

90251920

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Außenfühler WIKA 30881536 - TF41 PT100/B/2-L/100°C
Der Pt100 Außenfühler 30881536 - TF41 von WIKA ist ein 2-Leiter Widerstandsthermometer, das präzise Messungen in einem Temperaturbereich von -40 bis 100 °C durchführt. Durch das robuste Polyamid-Gehäuse mit der hohen Schutzart IP65 ist das Widerstandsthermometer sehr robust. Der Pt100 Außenfühler 30881536 - TF41 verfügt über eine typische Ansprechzeiten. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen bis max. 1,5 mm². Die M16 Kabelverschraubung hat einen Klemmbereich von 2...6 mm Der Pt100 Anlegefühler 30881536 - TF41 ist optimal für Temperaturmessungen im Außenbereich z. B. in der Gebäude-, Heizungs- und Klimatechnik.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen