Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Konfektionierbarer Stecker
  • Betriebsspannung: <250V AC
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Kontakte: vergoldet
  • Silikonfrei: ja
  • Geeignet für Hochdruckreinigung
  • Schraubklemmen: 0,25...1 mm²
  • Leitungsmantel: Ø 3.5...6 mm
  • AWG 23...17
  • Steckverbindung: 1 x M12
  • Codierung: A,

Konfektionierbarer Stecker ifm electronic EVC812

Artikelnummer: 110924
EAN: 4021179321877
Technische Daten

Stecker M12

4

A

gerade

4 A

< 300 V DC
< 250 V AC

0,25 mm²

1 mm²

23

17

3,5...6 mm

Schraubklemmen

FKM

PA 6.6

Messing, vernickelt

-25 °C

90 °C

IP65/IP67/IP68/IP69K

CE
UKCA
cURus

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konfektionierbarer Stecker ifm electronic EVC812
Der konfektionierbare Stecker EVC812 von ifm electronic wurde für den industriellen Einsatz konzipiert und unterstützt eine Betriebsspannung von < 250 V AC. Mit seiner robusten Ausführung und den Schutzarten IP65, IP67, IP68 und IP69K ist er beständig gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Hochdruckreinigung. Die vergoldeten Kontakte garantieren eine sichere Signalübertragung auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Dank der silikonfreien Ausführung eignet sich der EVC812 von ifm electronic zudem für hygienekritische Bereiche wie die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die M12-Steckverbindung (A-codiert), Schraubklemmen für 0,25…1 mm² sowie ein Leitungsmantelbereich von Ø 3,5…6 mm (AWG 23…17) ermöglichen eine flexible Integration in bestehende Anlagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0