Relativdruckmessgeräte

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Konfigurierbar
Hydrostatischer Drucktransmitter, Hygienisch, Medien: Flüssigkeiten und pastöse Messstoffe, Druckbereich: bis 10 bar, Druckfestigkeit: bis 40 bar, Relativdruck, Genauigkeit Standard: 0,2 %, Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C, Material Messmembran: 316L/AlloyC/Gold-Rhodium, Material Dichtung: Messzelleverschweißt, Prozessschluss: Gewinde/Flansch/hygienische Anschlüsse
Artikelnummer: 500060
ab 1.311,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 400 bar, Druckfestigkeit: bis 2.000 bar, Absolut- und Relativdruck, Genauigkeit Standard: bis 0,075 %, Genauigkeit Platinum: bis 0,055 %, Prozesstemperaturbereich: -40…400 °C, Material Messmembran: 316L/AlloyC/Tantal/Monel, Material Dichtung: PTFE, Prozessschluss: Gewinde/Flansch/hygienische Anschlüsse
Artikelnummer: 500059
ab 608,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Absolut- und Relativdruck, Genauigkeit Standard: bis 0,075 %, Genauigkeit Platinum: bis 0,055 %, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Material Messmembran: Keramik, Material Dichtung: FKM/EPDM/HNBR/FFKM, Prozessschluss: Gewinde oder Flansch
Artikelnummer: 500058
ab 681,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Elektronischer Drucktransmitter, 0...0,05 bis 0...1.000 bar, Prozessanschluss: G 1/4 A - 1/4 NPT und weitere, Analogausgang: 4-20 mA - 0-10 V - 0-5 V, Schutzart: IP65 oder IP67
Artikelnummer: 500035
ab 111,61
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Elektronischer Drucksensor, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 160 bar, Absolut- und Relativdruck, Ausgangsfunktion: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link, Genauigkeit: Standard ±0,5 %/Platinum ± 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C, Material Sensor: 316L (1.4435), Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Artikelnummer: 500029
ab 300,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Elektronischer Drucksensor, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 400 bar, Druckfestigkeit: bis 600 bar, Absolut- und Relativdruck, Ausgangsfunktion: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link, Genauigkeit: Standard ±0,5 %/Platinum ± 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Material Sensor: Keramik, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Artikelnummer: 500028
ab 282,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Elektronischer Drucksensor, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Absolut- und Relativdruck, Ausgang: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link, Genauigkeit: Standard ± 0,5 %/Platinum ± 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C, Material Sensor: Keramik, Material Dichtung: FKM oder EPDM, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Artikelnummer: 500027
ab 291,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 160 bar, Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65/IP67 - IP66/IP68 - IP66/IP69K
Artikelnummer: 500026
ab 282,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 400 bar, Druckfestigkeit: bis 600 bar, Absolut- oder Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Medienberührendes Material: Edelstahl (316L), Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65/IP65/IP67 oder IP66/IP68
Artikelnummer: 500025
ab 236,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 160 bar, Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA oder 0-10 V DC, Genauigkeit: 0,5 %, Prozesstemperaturbereich: -25…85 °C, Material Sensor: Keramik, Material Dichtung: FKM, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65
Artikelnummer: 500024
ab 182,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Vakuum/Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C, Material Sensor: Keramik, Material Dichtung: FKM oder EPDM, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP68 - IP65 - IP65/IP67
Artikelnummer: 500023
ab 241,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA oder 0-10 V DC, Genauigkeit: 0,5 %, Prozesstemperaturbereich: -25…85 °C, Material Sensor: Keramik, Material Dichtung: FKM oder EPDM, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65, Anschluss: M12 Steckverbindung/Ventilstecker ISO4400 M16 oder NPT 1/2
Artikelnummer: 500003
ab 185,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Elektronischer Drucktransmitter, 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102555
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0…10 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 101547
-19 % UVP: 145,60
118,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...1 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1 4-pol, Druckart: Relativdruck
Artikelnummer: 110852
-19 % UVP: 145,60
118,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4 A, Analogausgang: 0-10 V, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102120
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...16 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102561
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...400 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102557
-15 % UVP: 128,10
108,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0…16 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 101548
-19 % UVP: 145,60
118,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0…10 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 0-10 V, Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 101562
-19 % UVP: 145,60
118,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...6 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102562
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...40 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102564
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...16 bar, Prozessanschluss: G 1/4 A, Analogausgang: 0-10 V, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102572
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0...25 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP67/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102545
-15 % UVP: 124,50
105,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, 0…400 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Analogausgang: 0-10 V, Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 101570
-19 % UVP: 145,60
118,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute