• Elektronischer Drucktransmitter
  • 0…10 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A

Drucktransmitter WIKA A-10 - 12719260

Artikelnummer: 101547
EAN: 4250738102491
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

0 bar

10 bar

< ± 0,5 %

nein

8 V

30 V

DC

1

4-20 mA
4-20 mA

nein

nein

20 bar

G 1/4 Außengewinde

Winkelstecker Form A

Edelstahl (1.4404/316L)

Edelstahl (1.4404/316L)

NBR

0 °C

80 °C

0 °C

80 °C

IP65

Fabrikautomation

CE
EAC
cUlusPro

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktransmitter WIKA A-10 - 12719260
Der elektronische Drucktransmitter 12719391 der Baureihe A-10 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0...10 bar. Als Ausgangsfunktion steht ein 4-20 mA Signal zur Verfügung. Der Drucktransmitter 12719391 hat einen G 1/4 A Prozessanschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker der Form A und erfüllt die Schutzart IP65. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der elektronische Drucktransmitter 12719391 optimal für den Einsatz im Maschinenbau, an Pumpen und Kompressoren sowie in Pneumatik- und Hydraulikanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0