Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Schleifengespeiste Prozessanzeige
  • Anzeigebereich: -1999...9999 oder 9999...-1999
  • Anzeige: LED 4-stellig/rot
  • Messrate: 10 Messungen/s
  • Stromversorgung: 4-20 mA schleifengespeist
  • Strombelastung max.: 60 mA
  • Maße: 42,5 x 52,5 x 40,7 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilsteckverbinder EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

Prozessanzeige NOVUS LoopView-N - 8817000200

Artikelnummer: 106497
EAN: 7899850612111
Technische Daten

Prozessanzeige

-1999...9999
9999...-1999

42,5 mm

52,5 mm

40,7 mm

Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

ABS

-40 °C

85 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Prozessanzeige NOVUS LoopView-N - 8817000200
Die schleifengespeiste Prozessanzeige LoopView-N - 8817000200 von NOVUS ermöglicht die Anzeige mehrerer Messungen wie z.B. Druck, Differenzdruck, Durchfluss, pH, Temperatur oder Beschleunigung. Die Prozessanzeige verfügt über ein 4-stelliges Display und ermöglicht über zwei Tasten eine schnelle und einfache Konfiguration von Anzeigewerten und -bereichen, Dezimalpunktposition, Anwendung digitaler Signalfilter, Benutzerkalibrierung und Speicherung der konfigurierten Parameter. Die schleifengespeiste Prozessanzeige LoopView-N - 8817000200 mit Passwortschutz wird mittels Ventilsteckverbinder nach Norm EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A) angeschlossen und verfügt hierfür über Stecker und Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0