Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Einsatzbereich: wasserbasierte Flüssigkeiten/mit IO-Link alkohol- und ölbasierte Flüssigkeiten oder pulverförmige Medien, Ausgang: 3-Leiter PNP/DC-PNP, Prozessdruckbereich: -1...16 bar, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Material Sonde: Edelstahl (1.4404), Schutzart: IP65/IP67 oder IP66/IP68/IP69K
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge max: 6.000 mm, Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Ausgang: 3-Leiter PNP/Relais, Prozesstemperaturbereich: -40...70 °C, Material Gehäuse: Aluminium/Polyester, Schutzart: IP66
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Ausgang: 3-Leiter PNP/Relais, Prozessdruckbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...120 °C, Material Gehäuse: Aluminium/Polyester, Schutzart: IP66
Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart: IP68/IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung
Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart: IP68/IP69K, IO-Link, M12-Steckverbindung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Relaisausgang, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 20...253 V AC/20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10,8... 45 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Spannungsversorgung: 20...253 V AC / 20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…120 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Schaltausgang: Relais, Material Gehäuse: Klarsichtdeckel / Polyester, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10,8... 45 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung, ATEX-Zulassung
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.