Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Grenzstandsensor
  • Medien: Wasser/wasserbasierte Medien/Öle/ölbasierte Medien
  • Werkseinstellung: wasserbasierte Medien
  • Digitale Ausgänge: 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • PNP/NPN
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Umgebungstemperatur: -25...85 °C
  • Stablänge: 273 mm
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung

Grenzstandsensor ifm electronic LI5132 - LI0273--K-00KQPKG/US

Artikelnummer: 106864
EAN: 4021179320801
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

kapazitiv

Tasten

wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser/wasserähnliche Medien

± 1,5 %

10 V

35 V

DC

PNP/NPN

100 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

0,5 bar

Ø 16 mm

273 mm

Stecker M12

PP

PP

-25 °C

85 °C

IP68/IP69

IO-Link

CE
EAC
UKCA

Dielektrizitätskonstante Medium >1,8

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzstandsensor ifm electronic LI5132 - LI0273--K-00KQPKG/US
Der elektronische Grenzstandsensor LI5132 von ifm electronic mit zwei programmierbaren Schaltausgängen (Schließer/Öffner) hat eine Stablänge von 273 mm. Die Bedienung wird durch die gut sichtbare Anzeige des Schaltzustands und IO-Link erleichtert. Das einfache Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Der Grenzstandsensor LI5132 mit der hohen Schutzart IP68/IP69K verfügt über einen erweiterten Einstellbereich, der die Applikationssicherheit erhöht. Das modulare Montagekonzept garantiert einen flexiblen Einsatz. Der Grenzstandsensor LI5132 mit der M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung für Grenzstanderfassungen von Hydraulikölen, Kühlschmierstoffen, Wasser und wasserbasierten Medien z.B. in Werkzeugmaschinen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0