ifm electronic

Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic LK1024

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101597
EAN: 4021179149709
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Kapazitiv
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link 1.1
  • DC PNP
  • Stablänge: 728 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
-20 % UVP: 381,10
304,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ceculusio-link
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-37 % UVP: 18,50
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 21,60
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-24 % UVP: 13,50
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-24 % UVP: 15,80
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 19,50
14,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-24 % UVP: 13,50
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-24 % UVP: 15,80
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 19,50
14,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-24 % UVP: 16,20
12,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 18,50
13,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 22,40
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
io-key Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Arbeitsfrequenz: NarrowBand-IoT 800...900 MHz; 2G (GSM) 900/1.800 MHz, SIM-Karte fest verbaut, 2 digitale Eingänge (IO-Link), 2 digitale Ausgänge (100 mA), Umgebungstemperatur -25...60 °C, Schutzart: IP65, Anschlüsse: 3 x M12-Steckverbindung, Keine SIM-Karte erforderlich
Artikelnummer: 105552
265,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398
IO-Link Memory Plug, Zur Schnellen und einfachen Parametrierung von p-schaltenden Sensoren, PNP, Schnittstelle: IO-Link 1.1, IO-Link Device: COM2 (38,4 kBaud), IO-Link Master: COM1 (4,8 kBaud)/COM2 (38,4 kBaud), Betriebsanzeige: 2 x LED grün, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104750
-10 % UVP: 56,30
50,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link-Interface ifm electronic ZZ1060 - SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link-Interface, Digitale Eingänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Sensorversorgung: 24 V DC, Schnittstellen: USB/IO-Link, Anschluss: M12 Steckverbinder, Lieferumfang: USB IO-Link Master AL1060 / Verbindungskabel (1 m) / USB-Kabel (1 m)
Artikelnummer: 106891
-10 % UVP: 306,50
275,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick), Version 1.1, Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, CPU Intel Dual Core 2.0 GHz, 2 GB RAM, 5 GB freien Festplattenspeicher, Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Artikelnummer: 103674
-10 % UVP: 96,00
86,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, IO-Link Master SM 1278, 4 X IO-Link Master V1.1
Artikelnummer: 101775
UVP: 226,00
199,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30396
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation.
Artikelnummer: 100386
-10 % UVP: 157,60
141,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Komponenten zuklappen
Befestigungsschelle ifm electronic E43000
Befestigungsschelle für Füllstandssensoren (LK/LI/LT/LL), Innendurchmesser: 16 mm, Abmessungen: 33 x 42 x 30 mm
Artikelnummer: 104909
-15 % UVP: 4,10
3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Befestigungsschelle ifm electronic E43016
Montageset Befestigungsschelle für Füllstandssensoren (LK/LI/LT/LL), Innendurchmesser: 16 mm
Artikelnummer: 104910
-14 % UVP: 14,70
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Flanschplatte ifm electronic E43001
Flanschplatte für kapazitive Füllstandsensoren Bauform LK/LI/LT/LL, Druckfestigkeit: 0,5 bar, Montage nach DIN 24557
Artikelnummer: 104916
-15 % UVP: 35,00
29,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Flanschplatte ifm electronic E43006
Flanschplatte für kapazitive Füllstandsensoren Bauform LK/LI/LT/LL, Durchmesser: 16 mm, Druckfestigkeit: 0,5 bar
Artikelnummer: 104915
-15 % UVP: 32,90
28,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Prozessadapter ifm electronic E43003
Einbauadapter für kapazitive Füllstandsensoren LK/LI/LT/LL, Prozessanschluss: G 3/4
Artikelnummer: 100612
-10 % UVP: 36,60
33,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montagezubehör LK, LI, LT, LL zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Füllstandsensor
kapazitiv
728 mm
Tasten
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien

Elektrische Daten

18 V
30 V
DC
DC PNP
200 mA
2 x Öffner/Schließer progr.

Mechanische Daten

0,5 bar
Stecker M12
PP
V2A (1.4301); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE

Umgebungsbedingungen

0 °C
60 °C
0 °C
siehe Datenblatt °C
siehe Datenblatt °C
IP67

Weitere Informationen

IO-Link
cULus
CE
EAC
4-stellige alphanumerische Anzeige

Klassifizierung

27-20-05-05
27-20-05-13
27-20-05-13
27-20-05-13
EC001447
90261029

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic LK1024
Der elektronische Füllstandsensor LK1024 von ifm electronic mit M12-Steckverbindung arbeitet mit einem kapazitiven Messverfahren. Der Sensor mit Schutzart IP67 ist optimiert für den Einsatz in wasserbasierten Kühlschmiermitteln und Ölen an Werkzeugmaschinen und Hydraulikaggregaten. Dank der Stablänge von 728 mm ist der Füllstandsensor LK1024 optimal für sehr kompakte Behälter. Der aktuelle Füllstand wird auf der 4-stelligen alphanumerischen Anzeige gut sichtbar dargestellt. Mit einem digitalen Schaltausgang kann z. B. eine 2-Punkt Füllstandregelung realisiert werden. Der zweite Ausgang kann als Trockenlaufschutz oder für eine Überfüllkontrolle verwendet werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Tut zuverlässig seinen Dienst
von Norbert Fleck verfasst am 07.09.2021 18:30:28
Ein Stern fehlt, da bei (den empfolenen) metallischen Prozessanschlüssen oft die Überlauferkennung versagt, bzw. der Sensor sich nicht initialisieren lässt. Man kann aber auf eine Deckeldurchführung aus Kunststoff zurückgreifen, dann funzt es meistens.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.