• Infrarot-Temperatursensor-Kit CSlaser LT mit SF Optik
  • Messbereich: -30...1.000 °C
  • Ausgang 1: 4-20 mA
  • Ausgang 2: Alarm
  • Genauigkeit: ±1 %
  • Reaktionszeit: 150 ms
  • Optische Auflösung: 50:1
  • Einstellung: Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Anzeige: LCD
  • Versorgungsspannung: 5..30 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CSlaser LT - CATCSLLTSFCK

Artikelnummer: 109305
EAN: 4260101230294
Passendes Zubehör
Technische Daten

Infrarot-Temperatursensor

-30 °C

1000 °C

± 1 K

Software

50:1

5 V

30 V

DC

analog

4-20 mA
Open Collector

Kabel

3 m

Edelstahl

Edelstahl

-20 °C

85 °C

IP65

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CSlaser LT - CATCSLLTSFCK
Der Infrarot-Temperatursensor CSlaser LT - CATCSLLTSFCK von Optris verfügt über ein Doppel-Laservisier, durch das zwei Laserstrahlen dem optischen Pfad folgen und die Position des Messfeldes in beliebiger Entfernung markieren. Die Kreuzung der Laser am Fokuspunkt und der damit verbundenen exakten Ausrichtung, ermöglicht genaue Temperaturmessungen auch an kleinsten Objekten und reduziert Messfehler. Der Temperaturmessbereich des Pyrometers liegt zwischen -30 und 1.000 °C und ist über die Software optris ® Compact Connect skalierbar.

Das Pyrometer CSlaser LT - CATCSLLTSFCK mit einer Reaktionszeit von 150 ms und einer optischen Auflösung von 50:1, wird vor allem in der Industrie, der Entwicklung oder in Forschungsbereichen eingesetzt. Es stehen ein analoger Ausgang (4-20 mA) sowie ein Ausgang für den Alarm zur Verfügung. Die Einstellung des Temperatursensors mit Mikro-USB-Schnittstelle kann über die IR Mobile App erfolgen.

    Lieferumfang:

  • Infrarot-Temperatursensor CSlaser LT - CATCSLLTSFCK
  • Software optris ® Compact Connect
  • Kopfkabel (3 m)
  • Micro-USB-Kabel
  • Adapter USB-C/USB-A
  • Montagewinkel
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0