Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1341 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (626 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1401 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Hygienischer Grenzstandsensor
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Medien: Öle/Fette/stark fetthaltig
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • EHEDG
  • FDA
  • 3-A
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben

Grenzstandsensor ifm electronic LMT110

Artikelnummer: 100610
EAN: 4021179255134
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Grenzstandsensor
Impedanzspektroskopie
IO-Link, Teach
Öle, Fette

Elektrische Daten

18 V
30 V
DC
PNP/NPN
50 mA
2 x Öffner/Schließer progr.

Mechanische Daten

-1...40 bar
G 1/2 hygienisch
12 mm
Stecker M12
PEEK; Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8
V4A (1.4404); PEEK; PA12-GF30; FKM (Viton)

Umgebungsbedingungen

-40 °C
60 °C
-40 °C
85/100 (abhänging vom Medium) °C
150 (1h) °C
IP68/IP69K

Weitere Informationen

IO-Link
cULus
CE
FDA
CRN
EAC
EHEDG
3-A
FCM
EC 1935/2004
UKCA
hygienisch
-

Klassifizierung

90261029

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzstandsensor ifm electronic LMT110
Der hygienische Grenzstandsensor LMT110 von ifm electronic mit 2 x Öffner/Schließer programmierbar wird für die Arbeit mit Ölen und Fetten sowie stark fetthaltigen Medien empfohlen. Dank kompakter Sensorspitze lässt er sich selbst in kleine Rohrleitungen von DN25 montieren. Die werkseitige Voreinstellung auf unterschiedliche Medienarten macht einen Abgleich überflüssig. Der Grenzstandsensor LMT110 besticht durch ein hygienegerechtes Design mit wartungsfreiem Dichtungskonzept. Aufgrund des robusten Edelstahlgehäuses mit Schutzart IP68/IP69K und Lasertypenschild für dauerhafte Lesbarkeit erfüllt der Sensor alle Anforderungen für den Hygienebereich. Daher ist der Grenzstandsensor LMT110 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 1/2 A die perfekte Lösung für Grenzstandüberwachungen von Tanks und Trockenlaufschutz von Pumpen in der Lebensmittel- und Prozessindustrie sowie für Füllstandabfragen an Lagertanks.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0