ifm electronic

M12 Sensorleitung ifm electronic EVF001

Artikelnummer: 104360
EAN: 4021179303422
  • Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Gerade
  • 5 m MPPE-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Schleppkettentauglich
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 18,10
14,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passendes Zubehör
Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB
Automatisches Abmantelwerkzeug, Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, Kabeldurchmesser: 4,4...7,5 mm, Länge: 175 mm
Artikelnummer: 104050
-22 % UVP: 80,35
62,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,34-6 TQ - 30002160
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 0,34 mm², Hülsenlänge: 6 mm, Farbe: Türkis, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103094
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12
4
nein

Elektrische Daten

< 250 AC/< 300 DC V
4 A

Mechanische Daten

5 m
grau
4,9 mm
MPPE
EPDM
PP
V4A (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
100 °C
IP67/IP68/IP69K
Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen

cRUus
ja
ja
ja
ja

Klassifizierung

27-27-92-01
27-44-01-02
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF001
Die 4-polige M12 Sensorleitung EVF001 von ifm electronic hat eine gerade M12 Buchse und ein 5 m MPPE-Kabel. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M12 Überwurfmutter aus Edelstahl (1.4404) perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Die silikonfreie und halogenfreie Sensorleitung EVF001 mit vergoldeten Kontakten und der Schutzart IP65/IP67/IP68/IP69K ist bestens für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen