Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: programmierbar
  • Eingang: RTD/TC/mV/Ohm/KTY
  • Ausgang: 0-20 mA/4-20 mA/0-10 mA/2-10 mA/0-5 V/ 0-10 V/1-5 V/2-10 V
  • Messelemente: Thermoelemente B/E/J/K/L/N/R/S/T/U/W5Re_W26Re/W3Re_W25Re + Pt100/Pt200/Pt500 + Pt1000 + Ni100/Ni200/Ni500 + Ni1000
  • Genauigkeit: 0,05 % vom Messbereich
  • Spannungsversorgung: 9,6...31,2 V DC/ca. 0,8 W
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter INOR IPAQ-R460 - 70R4600010

Artikelnummer: 108374
EAN: 4250738132696
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-270 °C

2315 °C

Pt100
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ U
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ L
Thermoelement Typ R
Pt1000
Ni1000
Ni500
Pt500
Ni100
Pt200
Ni200

± 0,05 K

DIP-Schalter, Konfiguration über Software

9,6 V

31,2 V

DC

analog

4-20 mA

Anschlussklemmen

-40 °C

85 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter INOR IPAQ-R460 - 70R4600010
Der Hutschienen-Temperaturtransmitter IPAQ-R460 - 70R4600010 von INOR dient der Erfassung von industriellen Prozesssignalen. Die Messwerte von Pt, Ni, KTY oder TC Sensoren sowie Poti, Widerstand und mV-Signale werden in potentialgetrennte Normsignale umgeformt. Durch den kalibrierten Messbereich über den DIP-Schalter ist eine einfache Umschaltung flexibel möglich. Für die Speicherung und Dokumentation der Datensätze benötigt der Temperatur-Transmitter IPAQ-R460 - 70R4600010 mit dem dazugehörigen USB Programmier-Kit INOR-SET keine zusätzliche Spannungsversorgung. Am Ausgang wird ein Referenzsignal der die Funktion der frontseitig zuschaltbaren Inbetriebnahme generiert, mit dem der nachfolgende Signalweg getestet und eingestellt werden kann. Per LED werden Versorgungsspannungs- und Fehlerstatus an der Gerätefront angezeigt. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN 35 nach EN 60715.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0