Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1231 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (238 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (21 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (559 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1343 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
WIKA
  • Eintauch-Widerstandsthermometer
  • Pt100/Klasse A
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -50...260 °C
  • Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7 s
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571
  • Einbaulänge: 50 mm
  • Schutzart: IP67
  • 2 m PFA-Kabel
Einloggen und Bewertung schreiben

Pt100 Eintauchfühler WIKA 14132821 - TF45 PT100/A/4-L/6MM/260°C/2.0M

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102097
EAN: 4250738104211
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Eintauchfühler
6 mm
-50 °C
260 °C
Pt100, Klasse A
4
± 0,15 K
2,7/7 s

Mechanische Daten

50 mm
Kabel
2 m
V4A (1.4571)
PFA

Umgebungsbedingungen

-50 °C
260 °C
IP67
Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Eintauchfühler WIKA 14132821 - TF45 PT100/A/4-L/6MM/260°C/2.0M
Der Pt100 Eintauchfühler 14132821 - TF45 von WIKA ist ein Widerstandsthermometer, das präzise Messungen in einem Temperaturbereich von -50…260 °C durchführt. Das V4A-Gehäuse hat eine Einbaulänge von 50 mm und einen Durchmesser von 6 mm. Der Pt100 Eintauchfühler 14132821 - TF45 verfügt über Ansprechzeiten von T05 = 2,7 s und T09 = 7 s. Durch die hohe Schutzart IP67 und das Edelstahlgehäuse ist das Widerstandthermometer sehr robust. Der Pt100 Eintauchfühler 14132821 - TF45 mit 2 m PFA-Kabel ist optimal für Temperaturmessungen in der Fabrikautomation und im Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0