Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Einbaulänge: 50 mm
  • M12-Steckverbindung

Pt100 Einschraubfühler ifm electronic TM4411

Artikelnummer: 100566
EAN: 4021179262521
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einschraubfühler

6 mm

-40 °C

150 °C

Pt100, Klasse A

4

± 0,15 K

1/3 s

160 bar

G 1/2

50 mm

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

-25 °C

80 °C

IP68/IP69

Fabrikautomation

cULus

Kontakte vergoldet

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Einschraubfühler ifm electronic TM4411
Der Pt100 Einschraubfühler TM4411 von ifm electronic ist ein Widerstandsthermometer, das präzise Messungen in einem Temperaturbereich von -40…150 °C durchführt. Das V4A-Gehäuse mit hoher Schutzart IP68/IP69K hat eine Einbaulänge von 50 mm. Der robuste Sensorstab hat einen Durchmesser von 6 mm. Dank neuester Technologien und einer dünnen Sensorspitze verfügt der Pt100 Einschraubfühler TM4411 über extrem schnelle Ansprechzeiten von T05 = 1 s und T09 = 3 s. Die Langlebigkeit und die hohe Druckfestigkeit für unterschiedliche Einsatzbereiche zeichnen das Widerstandsthermometer aus. Der Pt100 Einschraubfühler TM4411 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 1/2 ist ideal für Temperaturmessungen in industriellen Applikationen der Fabrikautomation und im Mobilbereich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0